巻き取りバネのおすすめ人気ランキング

2026/02/05更新
64件の「巻き取りバネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「渦巻き ばね」、「定荷重ばね」、「回転バネ」などの商品も取り扱っております。
TK定荷重バネ 高千穂交易ランキング1位
高千穂交易TK定荷重バネ
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
1本
3,598税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

定荷重ばねNW型 サミニランキング2位
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばねストローク(mm)1000
1個
5,998税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


定荷重ばねC型 サミニランキング4位
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね材質SUS301-CSP
1個
1,598税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイトランキング5位
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
1個
4,498税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3寸法(幅W×高さH)(mm)102×235ストローク(m)1.5
1台
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軸を回転させることにより、ぜんまいにエネルギーが蓄えられます。蓄えられたエネルギーが解放されることにより動力となります。
用途軸にさまざまな部品を取り付け、装置の駆動源に。材質アルミ引き抜き材2018年トラスコ掲載ページ2 0089
1個
35,980税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばねRoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数6000回
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バネザガネ M5 2ゴウ
規格M52ゴウ関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(0.72MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.05MB)図解NoBSM-630SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.19、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-4 (14M 第2段ブーム ノズル)部品_No.19、BSM-840SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.19、CGM-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.46、VSM-1000 1999ネン フロントパネル部品_No.4、SSA-F616MA 計器パネル部品_No.30、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.23、SPA-500 ノズル駆動2部品_No.12、BSA-420JESG G-3 スクレーパ部品_No.16、MS057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.15、LVM752 60HZ 1987ネン 薬液タンク部品_No.6、SSA-S602DXM-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.21、BSM-1110L 撹拌部品_No.19、SSA-S1002(4) 計器パネル部品_No.29、MK058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.17、SSA-N500 計器パネル部品_No.44など
1セット(5個)
269税込296
7日以内出荷

工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に質量(g)460本体寸法(mm)146×100ストローク(m)1.4ロープ径(Φmm)2.5容量範囲(kg)0.6~1.5取扱説明書(0.6MB)
1個
2,498税込2,748
当日出荷

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
1個
12,980税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。全長(mm)240ストローク(m)1.6ロープ径(Φmm)2.5
1台
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セット内容 本体(チャックハンドル含む)1台、カラー1個、爪1個、芯金(Φ5・Φ7・Φ10)各1本 、材料(SUS304WPB Φ0.5・Φ0.7・Φ1.0)各5m
用途シンプルな機構でありながら圧縮・引張・ねじりばねの製作が出来るツールです。
1式
19,980税込21,978
5日以内出荷

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)。初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上。開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)。カバー(1個)。十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)。十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)。ケーブルブラケットV(2個)。ケーブルブラケットH(2個)。ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
1台
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様ナイロン繊維ロープ仕様アイボリー質量(g)360ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)1.2
1台
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ばねの力でロープを巻取ります。 コンパクトで移動持ち運びに便利です。 ロープの取替えが簡単です。 ばねの力で最大10m張出し可能です。
用途工事・作業場所での立入り禁止。危険区域等の侵入防止。会社・店舗等の駐車場仕様防雨型(保護等級3)トラスコ品番418-4866材質ドラム:SPCC、トラロープ:ポリエチレン(PE)質量(kg)4.8ストローク(m)10ロープ径(Φmm)12
1台
36,980税込40,678
当日出荷

糸が必要な長さでしっかりと固定できます。糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます。糸の交換が早く楽に行えます。「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備
糸の長さ(m)20糸の太さ(mm)0.6仕様自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)トラスコ品番813-4613外形寸法(mm)縦128×横68×奥29本体質量(g)96製品質量(g)96自動巻取糸長さ(m)8
1個
2,198税込2,418
当日出荷

ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。全長(mm)287.5ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)