- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 平戸車のおすすめ人気ランキング
平戸車のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新162件の「平戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平車」、「ローラー戸車」、「戸車 袖平型」などの商品も取り扱っております。
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ
平型
材質(車輪)
LPプラス成型加工
材質(枠)
ジンクロメッキ付
芯棒
5mm
材質(芯軸)
鉄
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。
付属品
ビス2本入り
タイプ
平型
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
Φ4
寸法C(mm)
14
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途窓・玄関・引戸など
タイプ
平型
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途サッシ用
タイプ
平型
用途屋内木製建具(敷居用)
材質/仕上
(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車
F
1.5
C
9
E
14
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SUS304
高さ調整範囲(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)
SUS303
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(芯軸)
SUS304
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質
枠:鉄、車輪:鉄鋳物
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
平型
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
鉄
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質
ステン枠/ナイロン車
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途
玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)
対応