- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 手鉤のおすすめ人気ランキング
手鉤のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新94件の「手鉤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手カキ」、「ステンレス手鉤」、「根かき棒」などの商品も取り扱っております。
最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質
(爪)S55C、(柄)イチイ樫
爪長さ(mm)
約48
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質
ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)
10
色
シルバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質
S‐50C
全長(mm)
350
質量(g)
310
仕上
ニッケルメッキ
先端厚さ(mm)
5.5
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ
仕上
フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
材質
刃:鋼材、柄:木(朴材)
刃幅(mm)
70
爪長さ(mm)
8×10角
材質
手鉤先:ステンレス 手鉤パイプ:18-8ステンレス: 柄:エラストマー樹脂
荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など
材質
(柄)樫、(鉤)鉄
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。
吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。
ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。
リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)
折り畳み時:360、最大:1025
質量(g)
200
寸法(縦×横)(mm)
26×29(リング内寸)
寸法(mm)
54(鉤部)
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途マンホールのフタを外す時に使用します。
トラスコ品番
416-2579
幅(mm)
(持ち手)110
全長(mm)
310
質量(g)
640
1セット(2本組)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)
480~1500
リング寸法(mm)
高さ26×幅29
フック口幅(mm)
54
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。
吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。
ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。
リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)
折り畳み時:290、最大:730
質量(g)
170
寸法(縦×横)(mm)
26×29(リング内寸)
寸法(mm)
54(鉤部)
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。
材質
(爪)炭素工具鋼、(柄)木
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。
その他
オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。
適合
主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)
トラスコ品番
823-0756
質量(g)
200
寸法L(mm)
660
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
34
寸法l(mm)
540
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。
材質
(爪)炭素工具鋼、(柄)木
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。
刃の種別
鍛造
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷