拡張器のおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
584件の「拡張器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディスピーカー」、「ハンディマイク」、「マイクとスピーカー」などの商品も取り扱っております。
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品 拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質 ABS樹脂 サイズ (スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g) (スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W) 10 ケーブル長(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80.5×38×100 入力 (マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間 約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性 80~12000Hz 消費電流(mA) 0.5以下 入力信号 ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス (スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比 55dB以上 充電時間(時間) 5 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類 ハンドタイプ 付属品 ストラップ(長さ約270~380mm) 材質 ABS 長さ(mm) (把手)約110 質量(g) 約450(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 140×220 最大出力(W) 10 機能 マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池 単2形アルカリ乾電池×4本(別売) 有効距離(m) 約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 取扱説明書
1台
1,798 税込1,978
当日出荷


仕様 No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質 真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様 ■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。 先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類 ハンドタイプ 最大出力(W) 20 有効距離(m) 約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 付属品 ストラップ(長さ約230~320mm) 材質 (本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン 長さ(mm) (把手)約147 質量(g) 約670(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 200×330 機能 マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池 単1形アルカリ乾電池×6本(別売) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

小型なのにクリアで大音量。液晶ディスプレーで状態がわかりやすい。大容量バッテリーで連続20時間使用可能。 使用人数目安 屋外:100人 室内:150人。マスク着用でもしっかり聞こえる。プレゼンや講義にも気軽に使える。ストラップ/ベルトクリップ両対応。
セット内容 スピーカー本体、ヘッドマイク、充電用USBケーブル、ベルトクリップ付ストラップ 材質 PE 種類 ハンズフリー 最大出力(W) 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スピーカーサイズ:85×32×92 充電時間(時間) 約4 充電方式 USBケーブル(Micro USB Type-B)充電 アズワン品番 64-8311-06
1個
3,091 税込3,400
当日出荷

シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。 EOG滅菌済。
容量(mL) 100 タイプ ディスク型 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B1X00007000005 松吉医科器械コード 20-2731-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質 (先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両手が自由に使えるスピーカーです 軽量のヘッドセットマイクロホンで違和感のない装着を実現します
用途商品展示、工場案内に最適。 仕様 【音声通達距離】80m トラスコ品番 227-9270 セット内容 ヘッドセットマイクロホン、ウエストベルト、ポシェット、バッテリースペーサ 全長(mm) 222 質量(g) 480 電源 単3×6本 ベルト仕様(mm) 1000(服装着時) 定格出力(W) 6 リング色 ブルー 色(本体) ブラック
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。
種類 ハンドタイプ 材質 ABS ホワイト 最大出力(W) 10 本体寸法(mm) Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30 本体質量(g) 680 使用電池 単1乾電池×6本(別売) アズワン品番 65-0530-24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。(同時にマイク音声出力もできますがボリューム操作を別個で行うことはできません。)。外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質 ABS樹脂 型式 単一指向性エレクレット型 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mA) 最大出力(W) 10 外形寸法 W88×D43×H98mm【マイク】 センサー 3インチ(直径約76.0mm) 連続使用時間 マイク使用で約12~15時間程度(中間音量)、音楽再生で約8~10時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。 周波数特性 90Hz~18KHz 入力信号 ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB ) インピーダンス 2.2KΩ(1KHz) 充電時間 約3~5時間 S/N比 58dB以上 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧 1V~5V 外部入力 3.5mmマイクジャック 充電方式 ACアダプタ DC5V/500mA 消費電流 0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体) 炭素鋼 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] プレート寸法(mm) 50×60×6 二面幅(mm) 21 作業範囲 14~85mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品 ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】 材質 ABS樹脂 型式 単一指向性エレクレット型 電源 AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用 最大出力(W) 20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時) 外形寸法 W115×D195×H105mm【マイク】 センサー 3.25インチ(直径約105mm) 連続使用時間 約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時) 周波数特性 50Hz~20KHz 入力信号 ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB) インピーダンス 1.0KΩ(1KHz) 充電時間 約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時) S/N比 55dB以上 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧 1.0V~10V 充電方式 同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時) 消費電流 500μA以下(供給電圧2V)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します。)。同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。FMラジオ再生機能付き。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。 。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
材質 ABS樹脂【ワイヤレスマイク】 型式 単一指向性エレクレット型 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh) 最大出力(W) 10 電源電圧 1V~10V センサー 3インチ(直径約76mm) 連続使用時間 マイク使用で約15時間程度(50%音量時)、microSD・USBメモリ音楽再生時/約15時間程度(50%音量時) 周波数特性 180Hz~20KHz 入力信号 ケーブルマイク(-46dB±2dB ) インピーダンス 680Ω(1KHz) 充電時間 約3.5時間(5V/1A充電時) S/N比 -56dB以上 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧 1V~10V 外部入力 3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)microSDカード(32GB以下)USBメモリ(32GB以下) 充電方式 microUSB
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類 ハンドタイプ 仕様 緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル 材質 ABS樹脂 質量(g) 520(乾電池・ストラップを含む) 最大出力(W) 5 寸法(cm) 径13.8×長さ21.6×把手部長さ11 騒音値(dB) 115 (5m) 電池寿命(時間) アルカリ乾電池(連続使用)/約18 使用電池 単2形乾電池4個 (別売り) 有効距離(m) 約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。
仕様 【運用電波帯域】806.125~809.750MHz(B型帯10波より手動選択) セット内容 拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1【その他仕様】【ワイヤレスヘッドマイク】 材質 ABS樹脂 型式 単一指向性エレクレット型 サイズ スピーカー:3.5インチ(直径約91mm) 電源 スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh) 適合規格 Bluetooth 5.0 最大出力(W) 25 感度 -51~-54dB 連続使用時間(時間) 約12程度(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5 周波数特性 80Hz~18KHz、【ワイヤレスヘッドマイク】60Hz~16KHz 送信出力 class2 充電時間(時間) 約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 microUSB給電(5V2A) 通信可能距離(m) 最大30、【Bluetooth】10※使用環境によって異なります 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(B型帯10波より手動選択) インピーダンス(Ω) 4(ロード) 伝送距離(m) 最大30 オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP/AVRCP
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト拡声器スピーカー
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。 マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約3時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約62×62×235 質量(g) 約220 スピーカー 実用最大出力:8W、周波数特性:100~12000Hz、スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカー、スピーカーユニットサイズ:2インチ(直径約50.0mm)、ロードインピーダンス:4Ω 電源 内蔵リチウムイオン電池(容量/2000mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1.5A) 充電方式 USB Type-Cポートより給電(DC5V 1.5A) 連続使用時間(時間) 約8(使用条件によって異なる) Bluetooth Ver5.0 対応プロファイル A2DP オーディオコーデック SBC 通信距離(m) 約10
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

独自の音響設計により、最長約63mまではっきりと声が届く自然な音質を実現。 取り外すことなく繰り返し使える専用充電池を採用。 ポータブルプレーヤーなど外部機器の音楽を再生しながら使用可能。 スポーツ指導時や防災備品として便利なホイッスル機能を搭載。 ベルト型・ボディーバッグ型・ショルダーバッグ型の3通りから選べる装着スタイル。
コード長さ(m) 1.2 付属品 ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード:1m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4個: 1,900mAh(HR-3UTG) 質量(g) (本体のみ)約375、(マイクロホン)約28 出力(W) 定格:1.7(単3形ニッケル水素電池×4個)、2.9(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.3(付属のACアダプター使用時)、最大:2(単3形ニッケル水素電池×4個)、3.2(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.7(付属のACアダプター使用時) 形式 エレクトレットコンデンサー型 電源 DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4個)、DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4個)、DC12V(付属のACアダプター使用時) プラグ(mm) Φ2.5(モノラルミニL型) 周波数特性 (マイクロホン)200~4,000Hz 消費電流(mA) 320 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 680 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 109.5×189.3×56.7 到達距離(m) (音声)約63、(ホイッスル)約40 防塵防水性能 JIS/IEC保護等級:IPX2相当 入力端子 (マイク)Φ2.5mmモノラルミニジャック、(外部)Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカーユニット Φ76mm(フルレンジ) 電池使用時間(時間) 単3形ニッケル水素電池:約13、単3形アルカリ乾電池使用時:約12 指向性 単一指向性 周波数帯域(Hz) (再生)200~18000 音圧感度(dB/mW) (マイクロホン)‐35.5 ベルト長さ(cm) (調節可能範囲)55~120
1個
29,980 税込32,978
当日出荷