搬送のおすすめ人気ランキング

2026/01/14更新
12,041件の「搬送」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「搬送台車」、「搬送ベルト」、「消防ホースバンド」などの商品も取り扱っております。
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 仕様 Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質 ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃) -10~80 使用範囲(mm) 幅:600(最大) プライ数 1 質量(kg/m2) 0.5 最小プーリ径(mm) フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35 摩擦係数 表面:0.15、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応) 対応 総厚(mm) 0.5 サービス分類 オーダー・加工
1本
4,392 税込4,831
6日以内出荷

IP5x相当。繰返し位置決め精度:±0.02mm以下。高速搬送能力向上
ストローク(mm) 200 寸法(mm) 63 精度 基本形 防塵・防滴 IP5x(防塵仕様) ケーブル ケーブルなし リード(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロッド先端ねじ ロッド先端おねじ モータ配置 上側折返し モータ種類 ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W、アクチュエータサイズ63mm
1個
159,800 税込175,780
13日以内出荷

・薄形フラット形状 全高48mm ・モータ横取付による薄形化 大きいワークでもモータ部への干渉がありません。 ・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様) ・最大ストローク:1000mm対応 ・搬送速度:1000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.1mm ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPMJ
駆動方式 ベルト モータ種類 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm) 25
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ベルトシーラー後部の搬送用ベルト
質量(g) 1 対応 SE-TBTA132/SE-TBTA133-10W/SE-SBTA132/SE-VBTA132/SE-SBTA132-20W/SE-SBTA133/SE-VBTA133 構成部品 ゴム部品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質 基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用可能温度範囲 -40~100℃ 融点(℃) 263
1シート(10枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様 上向用 材質 スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg) 約15
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防ホースや散水ホースを固定するためのバンドです。マジックテープ式なので楽に固定できます。収納や搬送に便利です。
材質 ナイロン 幅(cm) 5 長さ(cm) 120
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様 ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSS シャフト径(Φmm) Φ12パイプ ローラー幅(mm) (RW)240~990 機種 SR(スチール製・中荷重用) ローラ外径×肉厚(mm) Φ57Xt1.4 フレーム(mm) 90X30Xt2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応) 対応 カーブ角度(°) 45、90 サービス分類 オーダー・加工
1台
17,250 税込18,975
8日以内出荷

マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。 鉄製のユニット製品と比べ、安価です。 取付・取外しや持ち運びも簡単です。 サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。 取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。
仕様 マグネットシート タイプ 上向用 荷重 使用:取付イグチベアーによる
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

衝撃に強いSR型の強度アップ版。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様 ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSS シャフト径(Φmm) Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼) ローラ間隔P(mm) ピッチ:75/100/150 機長L(mm) 1000/1500/2000/3000 機種 SR(スチール製・中荷重用) ローラ外径×肉厚(mm) Φ57Xt2.3 フレーム(mm) 90X30Xt2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応) 対応 カーブ角度(°) 45、90 サービス分類 オーダー・加工
1台
17,320 税込19,052
8日以内出荷

1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

品番:YDC-1A1はキャスター付き(可倒型)のため、1人でも搬送可能です。 2つ折りにして収納可能です。
耐荷重 約160kg 付属品 バックル式固定ベルト×2ヶ所
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力電圧 入力200V系:0~190V。入力100V系:0~95V 入力電源 AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz 振動数 半波:45~90Hz。全波:90~180Hz。中間波:65~120Hz。高周波:180~360Hz
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 ベアリング入りでなめらかな搬送 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) Φ42.7スチール製ローラを使用したスタンダードタイプ
ローラ外径×肉厚(mm) 42.7×1.4 材質 【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入り シャフト なし 材質(ローラー部) スチール
1本
2,898 税込3,188
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。 ストローク(mm) 25 最大吸収エネルギー(J) 95.2 ねじサイズ M27×1.5 調整機能 12段階
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 仕様 軽負荷 形状 B ブラウン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

L字のスチール爪が、家具と床の少しの隙間にもしっかりと入り、テコの原理で5分の1の力で重たい家具を持ち上げられる。 合計4台の台車は小さくても力持ち。高さはわずか2.5cmでスッと家具の隙間に入る。 1台の耐荷重は約100kg。4台で約300kgの家具を移動できる。 段差に強いウレタンクッション付きで、移動をスムーズにしてくれる。 耐荷重約300kgだから、蔵庫、洋タンス、ソファーなど、普段なかなか移動できない重たい家具も運べる(台車4台使用時)。
用途蔵庫、洋タンス、ソファーなど、引越し、大掃除、オフィス移転の重たい家具の移動に。 セット内容 持ち上げ棒×1、台車×4 材質 ABS樹脂・スチール・ポリエチレン 質量(kg) 0.64 オレンジ 耐荷重(kg) 約300(最大/4台使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (持ち上げ棒)305×70×55/(台車)10×7×25
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷