断熱ボードのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
162件の「断熱ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発泡ウレタンボード」、「断熱材石膏ボード」、「断熱材ウレタンボード」などの商品も取り扱っております。
カネライトフォーム E1 カネカランキング1位
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、。溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル。(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.040以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ポリカ中空ボード 光ランキング2位
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネート透明
1枚
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

断熱ボード[SMボックス用] 日動電工ランキング3位
断熱性に優れたネオマフォームを使用。 テープ付きで壁面・ボックスに取付け(仮留め)できます。 表・裏両面テープ付き。 高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。
熱伝導率(W/mk)0.02断熱材ネオマフォーム(厚み16mm)
1袋(10枚)
1,298税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

発泡スチレンボード エスコランキング4位
軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)605×910
1枚
3,210税込3,531
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ロックウールボード状断熱材 MGボード080 アズワンランキング5位
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で、取扱い、加工性に優れています。
仕様(国土交通大臣不燃認定)NM-8600JIS規格A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号密度80kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上熱伝導率(W/mk)0.044以下
1箱(4枚)ほか
22,380税込24,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)25使用温度(℃)250以下
1枚
9,298税込10,228
当日出荷

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂
1枚
7,398税込8,138
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(263種類の商品があります)

4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等厚さ(mm)4材質ポリプロピレン
1セット(5枚)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12寸法(mm)303×606質量(kg)約13(18枚合計)規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)基材インシュレーションボードエコマーク認定認定加工(縁)四辺本実、面取り表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合エコマーク認定番号05111008
1箱(18枚)
4,398税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます。 空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。 軽くて、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに材質ポリカーボネート質量(kg)1.64寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×2100×4
1枚
4,798税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

断熱性に優れたタイルボードです。 ガスバーナーの敷台として輻射熱から実験台を保護します。 ゴム足シート付で実験台を傷つけません。
付属品ゴム足シート(50×50×2mm)×4枚材質せっ器質タイル寸法(mm)300×300×13
1個
3,198税込3,518
当日出荷

化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%耐熱温度(℃)1200仕様【耐火度】SK-19
1個
2,470税込2,717
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

必要な場所に置くだけの自立式。8mmの厚みが冷気をシャットアウト。使用する場所に合わせて自由なレイアウトが可能。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み付属品固定パーツ2枚材質本体:発泡ポリエチレン・PETフィルム、固定パーツ:PP厚さ(mm)8ブラウン/ベージュ耐熱温度(℃)約60
1セット(3枚)ほか
3,690税込4,059
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。種別断熱マット材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)。内材:セラミックブランケット連続耐熱温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール板
板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。材質:ポリスチレン。サイズ:450×300×30mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)450×300×30
1個
646税込711
当日出荷

ポリカーボネート樹脂を使用しているので耐久性に優れ、加工性に優れています。 両面にUVコーティングが施されています。
用途パーテーション、建具、ディスプレイ、建築資材など仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)4質量(kg)1.57/枚透明全光線透過率(%)70-80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
5,298税込5,828
当日出荷

冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
1セット
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)910厚さ(mm)25(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998税込6,598
当日出荷