- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 日東boxのおすすめ人気ランキング
日東boxのおすすめ人気ランキング
2026/01/16更新270件の「日東box」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー金属ボックス」、「日東 ボックス」、「IECレール」などの商品も取り扱っております。
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
寸法T(mm)
425
ハンドル
テーブル部・スナップラッチドア付タイプ。ボックス部・キャッチクリップ
保護等級
IP4X
寸法I(mm)
480
寸法B1(mm)
600
寸法V(mm)
594
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6。テーブル:1.6。基台:3.2
扉形式
片扉
穴数S
18
マグネットマウントセット
用途マグネット取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.59MB)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
材質
鉄
ハンドル
IPハンドル・コーナータイプ
保護等級
IP65
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製1.6mm
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。
キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。
接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級
IP54(カテゴリー2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
ポールマウントセット
用途ポール取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.59MB)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
木製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス
材質
バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂)
色
ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色)
規格
IP65
設置場所
屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.59MB)
キャビネット板厚(mm)
扉・ボデー2.5
扉形式
片扉
取付基板
木製基板(9mm)
耐候性の良いAAS樹脂を採用。
日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質
AAS樹脂
規格
IP44
板厚(mm)
(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5
ハンドル
シリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)
塗装色
Nホワイトグレー色(N8.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)
材質
鉄
規格
CA(CA-G04)
保護等級
IP3X
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.2、ボデー:1.2
扉形式
カバー:ねじ止め
キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックスキャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・保護配管なしで電源線や通信線の経路が確保できます・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス
材質
バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂)
色
ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色)
規格
IP65
設置場所
屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.59MB)
キャビネット板厚(mm)
扉・ボデー2.5
扉形式
片扉
取付基板
木製基板(9mm)
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
材質
ABS樹脂
規格
CA(CA200、CA-G04)
保護等級
IP43
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)
扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。
N200番キーによる施錠が可能です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
保護等級はIP44です。
全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様
屋外用
材質
ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂
色
ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色
規格
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
ボックス板厚(mm)
扉・ボデー2.2~3.5
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
車載充電ケーブルのコントローラーを壁面に固定できます。コントロールボックスを支えることで、ケーブルへの負担を軽減できます。コントロールボックスは付属のベルトで簡単に固定できます。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコントローラーを壁面に固定し、ケーブルの負荷を軽減します。
関連資料
(0.17MB) (0.24MB)
取扱説明書
(2.22MB)
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。外壁等に設置済みのEV用コンセントパナソニックWK4322・WK4311シリーズに適合する後付け型のキャビネットです。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターを既設コンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。
コンセント
なし
関連資料
(0.1MB)
鍵
ダイヤル錠(3桁)
取扱説明書
(1.29MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
仕様
屋内用
材質
本体:鉄
質量(kg)
6.2
規格
IP66
有効深さ(mm)
103
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(鉄製基板)(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)1.6
キャビネット板厚(mm)
扉1.6、ボデー1.6
扉形式
(カバー)4点ねじ止めタイプ
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。
仕様
内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK39115(K)、100V用 WK39015。200Vと100Vは切り替えて使用(同時使用不可)。
コンセント
200V+100V
関連資料
(0.16MB)
鍵
ダイヤル錠(3桁)
取扱説明書
(1.42MB)
1台
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
材質
鉄
保護等級
IP66
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.6。ボデー:1.6
扉形式
カバー・4点ねじ止めタイプ