- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 根切鋏のおすすめ人気ランキング
根切鋏のおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新26件の「根切鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コブ切」、「葉刈り鋏」、「エンマ」などの商品も取り扱っております。
Φ38mmまでのあらゆる枝の切断が可能です。
用途枝の伐採、根切り作業に全長(mm)675トラスコ品番814-5288質量(g)2000切断能力(Φmm)枝:38
1個
¥16,980税込¥18,678
8日以内出荷
ガード付ハンドルで使いやすい切れ味最高の長刃タイプ
用途植木などの葉刈剪定に全長(mm)290刃長(mm)120質量(g)290使用目的剪定、葉刈切断対象植木
1個
¥6,998税込¥7,698
3日以内出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き刃長(mm)78表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用切断対象植木
にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。刃の種別鋼付
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。
刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
剪定刃タイプなので切り口がきれいです。
刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に全長(mm)600刃渡り(mm)75切断能力(mm)(生木)約30材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ質量(g)750全幅(mm)220使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる太枝切ハサミです。
柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。
柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。
柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。
作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。
柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。
用途庭木、生垣などの刈り込みに、大豆など茎の硬い植物の収穫や根切りに全長(mm)645~940切断能力(mm)12~35刃長(mm)80トラスコ品番788-1576材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み、収穫、根切り切断対象大豆、庭木、生垣、茎の硬い植物材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥8,198税込¥9,018
当日出荷
鋭利な長刃で植木の葉刈に最適!
安全ガード付!(取り外し可)
鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ!
スベリ止め加工の軽量ハンドル!
本職使用!
用途植木の葉刈・仕上げ用使用目的仕上げ、葉刈切断対象植木
ご好評をいただいている「にんにく包丁」に、待望のジャンボにんにく用の特大サイズが登場しました!。ジャンボにんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。刃長(mm)70