業務用スープジャーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
72件の「業務用スープジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スープウォーマー」、「スープ鍋」、「味噌汁 保温」などの商品も取り扱っております。
マイコンスープジャー 象印マホービンランキング1位
お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
ステンレス(XA)電源(V)単相100専用
1台
55,980税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

象印 マイコン スープクックジャー 象印マホービンランキング2位
設定温度まで素早く立ち上げる「ハイパワー加熱」。50℃~95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー式」。ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできる「ボイル機能付き」
容量(L)6付属品専用レードル(おたま付き)材質本体ステンレス質量(kg)6.5消費電力(W)(定格)980、(平均保温電力)152電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番7-0767-0601TKG品番(2017)6-0729-0601
1個
79,980税込87,978
4日以内出荷

シャトルシェフ THERMOS(サーモス)ランキング3位
THERMOS(サーモス)シャトルシェフ
沸騰した熱を魔法瓶のようにしっかり閉じ込めるからその余熱で煮込むことができます。 熱をつたえない真空断熱層ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力! 短時間加熱したあと、保温容器に入れるだけなので、コンロにつきっきりになる必要がありません。
エコマーク認定認定対応IH材質(フタ)ステンレスエコマーク認定番号10 146 011
1個
12,980税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

業務用マイコンスープジャー タイガー魔法瓶ランキング4位
メニューに合わせて微妙な温度管理ができる 90~70℃まで1℃きざみの温度設定 一目でわかるデジタル温度表示 90/80/70度の3段階ダイレクトメニュースイッチ 開閉時に火傷しにくく、厨房でも使いやすい大型樹脂ふた取手付 前回セットした温度を記憶するメモリー機能付 ふた半分開口タイプで、開閉に伴う温度低下を抑える 内なべに容量確認できるなべ目盛(刻印)付 内容物の温度を正確に検知するダイレクトセンサー方式
ステンレス
1台
64,980税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

業務用スープジャー タイガー魔法瓶ランキング5位
タイガー魔法瓶業務用スープジャー
1度きざみでおいしい温度をキープ。頼りになる大容量スープジャー。
質量(kg)6.5容量(L)12消費電力(W)240電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×36.8×35.5
1台
79,980税込87,978
7日以内出荷

容量(L)10(みそ汁60杯)種別10L質量(kg)5電源単相100V420Wコード長さ(m)約1.3最高温度(℃)85外寸(mm)380×380×H355EBM品番8929800
1個
37,980税込41,778
翌々日出荷

1個
18,980税込20,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスボディのお手入れが簡単な保温専用ジャー。断熱材を使用して保温。電気を使わないので、旅館やホテルでの使用に最適です。積み重ねて収納ができる省スペース設計。ガスで炊いたお米をおいしく保ちます。
質量(kg)4.8容量(L)5.7(3升2合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×36×33保温効力(℃)(6時間)78以上
1個
29,980税込32,978
6日以内出荷

和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。 スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。 お料理にやさしい「湯煎式」
電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1200温度調節室温~100℃(ダイヤル式)コード長さ(m)約1.6材質ステンレススチール
1個
51,980税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

特長。センサーが温度管理の難しい温泉たまごを 適温70℃に一定保持。スタート・ストップをブザーでお知らせ。半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。仕様品番:TH-DE06電源:単相100V消費電力:980W容量:6Lコード長:1.4m
容量(L)6材質本体ステンレス質量(kg)6.5消費電力(W)(定格)980、(保温安定時平均)152電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番7-0767-0701TKG品番(2017)6-0729-0701
1個
75,980税込83,578
4日以内出荷

中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。
材質ステンレススチール質量(kg)4.2電源(V)単相100・50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)1.6温度調節範囲(℃)室温~100(ダイヤル式)直径×高さ(mm)320×280TKG品番9-0817-0401TKG品番(2017)6-0729-0401
1個
41,980税込46,178
3日以内出荷

フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。 ●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃) ●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。 ●縦型・横型兼用でご使用できます。
消費電力(W)1000温度調節範囲(℃)30~90材質ステンレススチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230電源コード(m)1.5水槽寸法(mm)503×301×H162TKG品番9-0819-0101TKG品番(2017)6-0731-0101
1個
42,980税込47,278
当日出荷

電源:単相100V消費電力:250W容量:6.0L質量:6.5kg電源コード長さ:1.4m。お湯を張る手間がいらない「乾式保温式」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー方式」。設定した温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の温度低下を抑える「半分開口ふた」。
材質本体ステンレス質量(kg)6.5容量(L)6消費電力(W)(定格)250、(保温安定時平均)31電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番9-1065-0801TKG品番(2017)6-0941-0301
1個
119,800税込131,780
4日以内出荷

炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)単相100専用
1台
37,980税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

容量(L)10(みそ汁60杯)種別10L質量(kg)5.4電源単相100V420Wコード長さ(m)約1.3最高温度(℃)85外寸(mm)380×380×H365EBM品番8929700
1個
41,980税込46,178
翌々日出荷

電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
材質ステンレス
1個
59,980税込65,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

色:ダークブラウン。保温能力 5時間約80℃ 10時間約69℃材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機不可
材質ポリプロピレン
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。電源:単相100V 50/60Hz消費電力 :600W容量:10L(満水)温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)温度過昇防止装置:手動復帰型バイメタル式サーモスタット(115℃)コードの長さ:約1.5m質量:約6.5kg。内部容器はステンレス製です。
材質アルミニウム質量(kg)6.5直径×高さ(mm)350×390TKG品番9-0817-0101TKG品番(2017)6-0729-0101
1個
53,980税込59,378
翌々日出荷

おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量1升~2升ステンレス消費電力(W)(炊飯時)1310電源コード(m)1.5
1台
89,980税込98,978
当日出荷

EBM(江部松商事)18-8 湯煎鍋
スープ、ポタージュ、シチュー、みそ汁などの風味をそこなわず保温する湯せん鍋です。
材質18-8ステンレス板厚(mm)0.9
1個
46,980税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)