- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 樹脂脚のおすすめ人気ランキング
樹脂脚のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新11,048件の「樹脂脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック脚」、「プラフット」、「ゴムクッションネジ止め」などの商品も取り扱っております。
色(本体)
B(黒)
ステンレスワッシャ入りです。
材質
スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色
黒色
硬度
65°±5°
種類
ゴム足
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質
EPDM
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
約60°
材質(ワッシャー)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色
ブラック
種類
ゴム足
硬度
65°
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼(SUS430)
ボルト止タイプのゴム足です。
10Φ~38Φの各サイズがあります。
材質
合成ゴム
色
黒
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め
材質
天然ゴム
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等
材質
SBR(非移行性)
色
グレー
種類
ゴム足
硬度
60°±5°
表面処理
(座金)3 価クロメート
材質(座金)
SPCC
移行汚染度
4級
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワッシャー入りです。硬度:65
材質
スチレンブタジエンゴム(SBR)
色
(本体)ブラック、(ワッシャー)素地
種類
ゴム足
硬度
65°
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼(SUS430)
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
底部には滑り止め用のEVAパッドが付いています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
クッションゴム
タイプ
丸型
ボルト穴数
1
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質
EPDM
種類
ゴム足
硬度
70°±5°
使用温度(℃)
(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)
70以下
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼板(SUS430)
特性
難燃性
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久性
適合用途
防振/緩衝
一般的なゴムストッパーです。
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー各1個
材質
天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
色
黒
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です