油圧機器用作動油のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
27件の「油圧機器用作動油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧機器」、「鉱物性作動油22番」、「3/8 油圧 アダプター」などの商品も取り扱っております。
油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウランキング1位
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タービンオイル エーゼットランキング2位
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ほか
  
取扱停止中

スピンドルオイル TRUSCOランキング3位
(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。適合範囲スピンドル
1本(1L)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジャッキーオイル10 エーゼットランキング4位
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG10容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
799税込879
当日出荷

工業用ギヤオイル TRUSCOランキング5位
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。淡褐色容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

適合範囲油圧ブルー使用温度範囲(℃)0~55液色主成分パラフィン系油液性中性比重0.85引火点(℃)273粘度ISO VG 32粘度(cSt)30~34(at40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
1パック(9.5L×2本)ほか
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

(無添加)高度精製油使用。
用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。粘度ISO VG10適合範囲スピンドル
1缶(1L)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG32容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
599税込659
当日出荷

良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
用途エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。粘度ISO VG32適合範囲エアツール付属品注入ノズルトラスコ品番390-9883淡黄色容量(L)1容器1Lボトル主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,298税込1,428
当日出荷

適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油褐色ISO粘度グレードVG68適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1缶(1L)
4,298税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。粘度ISOVG32危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

油圧ジャッキに最適。 ジャッキ用高級潤滑油。 油圧ポンプ以外にもケーブルカッター、エアツール等にもご使用頂けます。
用途オイルの補充や交換にご使用ください。粘度32
1本(200mL)
839税込923
当日出荷

用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。ISO粘度グレードISOVG32適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本(200mL)
759税込835
当日出荷

1缶
1,998税込2,198
当日出荷

酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
1本(1L)ほか
898税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

油圧油、エアーストレーナー、高速軸に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
ISOグレード32適合範囲タービン容量(L)1引火点(℃)204以上粘度ISO32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)約0.863危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598税込1,758
当日出荷

旧通称名140タービンに使用可能な高精製潤滑油です
用途浄化槽機器メーカーの指定オイル140タービン(ISO56)専用表示適合範囲タービントラスコ品番390-9794容量(L)1
1本(1L)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)