治具のおすすめ人気ランキング

2026/01/16更新
4,205件の「治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押さえる 金具」、「測定治具」、「治具固定」などの商品も取り扱っております。
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷

計測スタンド用サンプル固定バイス。
用途樹脂部品のクランプなど。 最大使用荷重(N) 1000 本体質量(g) 約1100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×133×45 口幅(mm) 38 開き幅(mm) 最大/39
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。 材質 スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2セット)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


テコの原理を利用した強力な締め付け工具です。 焼入品です。
用途加工物の締め付けに 焼入硬度 390-450
1セット(2個)
9,598 税込10,558
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。 材質 S45C 仕上 黒染 熱処理 焼入HRC35~47
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 耐荷重(N) 29.4 質量(kg) 0.22 種類 回転ステージ 移動量(°) ±20 テーブル幅(mm) 60 テーブル長さ(mm) 40
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大荷重100N フィルムの突刺し試験用。 針Φ1mm、先端R 0.5mm。
用途様々な材料試験に 荷重容量 最大100N
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°) 50
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールクランピングキット
加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
1セット
69,980 税込76,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 直角平行度(mm) >0.04 材質 FC25 型式 A型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

マグネットを2個合わせたもので、角度を自由にセットできます。
用途ボール盤作業や組立作業の仮押さえなどに。 薄板のヒンジ代わり、溶接作業の簡単な治具として。 保持角度(°) 任意
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm) Φ0~240
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg) 0.08 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,500 税込3,850
10日以内出荷


ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。 三次元測定機などでの測定物に最適なクランプセットです。 非接触の画像測定にも使用できます。 様々なワークでご利用いただけます。 アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。 誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質 A5056 質量(g) 2503 表面処理 アルマイト 適合ねじ径(Φmm) (並目)M8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639,800 税込703,780
4日以内出荷