- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 温度ヒューズのおすすめ人気ランキング
温度ヒューズのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新1,513件の「温度ヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒーターヒューズ」、「温度ヒューズ130」、「防火温度ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
リード線
有
温度上昇からの電流回路の保護に
コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g)
9
定格電圧(V)
250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
定格電流(A)
10
リード線
有
仕様
使用ダンパー:回転式
厚さ(mm)
3
材質(本体)
銅
寸法(幅W×高さH)(mm)
10×35
作動温度(℃)
(公称)120
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途ガラリ用ヒューズとして
材質
リン青銅
仕上
酸処理
作動温度(℃)
(空気)90、(ヒューズ)72.0~76.5
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
中風量電気集塵式ミストコレクターEM-eH用です。
用途ミストコレクターEM-eH用
トラスコ品番
522-6081
適合機種
EM-60eH、EM-90eH
1個
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
材質(本体)
鋼製
仕様
(使用ダンパー)バタフライ式
適合本体
UK-GSZV150SFD-HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動温度(℃)
120
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
小型バイメタルサーモスタット。RoHS指令適応。プリント基板やヒートシンクの空気検知に最適。
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、開放保持金具が外れ、ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。防火区画の中の面積区画に使用出来ます。建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格品。
勝手
左右共通
小ディファレンシャルにて高精度
電気的寿命は10万回以上と長寿命
雰囲気温度を検知可能
コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用
自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用
カメラ、レンズの曇り止め温度制御用
乾燥機、暖房機などの過昇温防止用
仕様
薄型、防塵防滴、取付穴なし、リード2本付
電気定格
AC125V/0.5A~5A、AC250V/0.5A~3A、DC12V/0.5A~5A、DC24V/0.5A~3A
開閉寿命(回)
10万(定格負荷において)
動作
温度上昇でOFF、温度下降でON
ディファレンシャル
10±2(8~12)℃
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
防火ダンパー用の温度ヒューズです。他社製品及び別温度との互換性はありません。
用途温度ヒューズとして
カバースイッチ用の取替ヒューズ
種類
自動車用ヒューズ
定格電圧(V)
32DC
定格電流(A)
100
遮断電流(A)
2000(@32VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
68.58×19.05×10.67
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
クロスバー接点採用、微小電流にも使用可能。
TO-220相当の超小型パッケージ。プリント基板への取付けが容易。
感熱部の絶縁により、発熱部に直付け可能。
優れた熱応答性。
ドライサーキットにも使用可能。
動作温度は任意に選択可能。
用途コンピュータおよび周辺機器。OA機器、通信機。PPC、AMP、暖房機器。試験装置、電源装置、その他電子機器の雰囲気温度検出および過熱保護用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
上枠、又は防火ドアに取り付け、ドアを開放保持します。温度ヒューズが熱によって溶け、開放保持金具が外れて、併用のドアクローザー、フロアヒンジ、又はオートパワーヒンジによってドアを閉鎖します。
建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格製品。
面付タイプなので取付が簡単。温度ヒューズが溶飛しても、床面には落下しない安全設計。
温度ヒューズの取替えが簡単。止め金を外せば温度ヒューズを溶飛させなくてもドアを閉鎖可能。
廃番のH-2Fと互換性があります。既設ドアにも取付可能。
最大ドア保持力100N。