- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 湿度のおすすめ人気ランキング
湿度のおすすめ人気ランキング
2026/01/16更新22,005件の「湿度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「湿気対策」、「床下乾燥機」、「除湿剤」などの商品も取り扱っております。
PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
用途デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。
厚さ(mm)
上敷き:1.7
材質
上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)
色
上敷き:透明グリーン・つやあり
タイプ
下敷きなし
繰り返し・詰め替え
対応
部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに
商品タイプ
タンクタイプ
成分
塩化カルシウム
寸法(mm)
152×87.5×106
吸湿量(mL)
550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源
単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)
120×99×23
精度
温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)
10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W99×H120×D23
使用電池
単4×2本(別売)
設置方法
置・掛
設置方式
置掛両用
温度表示方式
デジタル
関連資料
デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パワフル除湿でカラッと快適空間。
リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。
湿度管理でダニ対策にも。
ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。
湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L)
約8(満水停止容量約6.5)
除湿能力(L/日)
21/25
消費電力(W)
500/550(50/60Hz)
仕様
キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要
質量(kg)
約16
タイプ
コンプレッサー式
電流(A)
6.0/5.6
電源(V)
単相100(50/60Hz)
使用範囲
<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)。(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2)
電源コード(m)
約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×280×600
アズワン品番
64-9332-51
1台
¥58,900
税込¥64,790
翌々日出荷
140mmΦの壁面に取り付ける温湿度計
材質
真鍮
寸法(mm)
140Φ×50
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
スリング式の湿度計です。
用途露点と相対湿度を測定できます。
トラスコ品番
581-9272
測定範囲
-5~50℃
1本
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やドラッグスクリーニングに使用。
材質
PS
寸法(mm)
50×15
入数
200
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
浸透性耐蝕塗料
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。
加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。
耐熱温度(℃)
150
膜厚(μm)
20~50
使用温度範囲(℃)
100以下
塩水噴霧
480時間以上(膜厚保20μ)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
130mmΦの壁面に取り付ける温湿度計
材質
マットクローム
寸法(mm)
130Φ×53
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質
SUS304
自転車をホコリや湿気・サビなどから守ります。
用途自転車本体カバー
高さ(mm)
1000
長さ(mm)
1950
材質
PEVA(エチレン酢酸ビニルアセテート)
サイズ
フリーサイズ(20~27型まで一般自転車・スポーツ車)
色
ブラック
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
独自技術の"ドライヒートテクノロジー"を搭載した生ゴミ処理機。緻密な温度制御により、温度ムラを軽減して短時間でもしっかりとごみを乾燥。乾燥不足/過乾燥を防ぐ、湿度と温度の2つのセンサー。フィルター交換目安:約4~8ヶ月に1回。 ※使用頻度や処理する生ごみによって、目安よりも短くなることがあります。フィルター交換は約1000円程度でランニングコストもリーズナブル
用途生ごみ処理に。生ゴミ処理機 生ごみ 家庭用 乾燥 消臭 静音 エコ コスパ 工事不要 シンプル
付属品
消耗品:脱臭フィルター(2個)、水切りネット(20枚/袋)
質量(kg)
4
消費電力(W)
250
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約1.8
電気代の目安
1日約17円※300gの野菜ごみを標準モードで乾燥させた場合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×24×22.5
処理量(L)
最大約2.8
1台
¥39,980
税込¥43,978
13日以内出荷
シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。
高い吸湿性能を持っています。
細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。
商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。
湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。
せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態
タイプ
角型
適合範囲
水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やフォラッグスクリーニングに使用。
材質
PS
寸法(mm)
72×72×100
1セット(120個)
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品
単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書
材質
PC樹脂
コード長さ(m)
1.5
寸法(Φmm×Lmm)
約15~20×200(センサー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約65×168×35(指示計/突起部含まず)
分解能
0.1℃(乾球・湿度・露点温度)、0.1%rh(相対湿度)
精度(℃)
±0.3(at10~50)、±0.5(その他)
湿度測定範囲(%)
5~95(rh)
電池寿命(時間)
約1000(無線OFF時)、約900(無線ON・自動送信間隔10秒のとき)
設置方法
壁かけ、ハンディ
測定温度範囲(℃)
-20~80
湿度測定精度
付表ご確認ください
温度表示精度
±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃
湿度表示精度
±0.2%rh(at0~40℃)、その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm)
77×54.5×122
質量(kg)
0.3
電源
AC85~264V フリー電源
設定方式
ON/OFF独立設定方式
接点容量
AC250V・10A
手軽に運べる小型・軽量。
「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。
安心の長時間駆動。
リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。
パッと開いてすぐ起動。
電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。
文章作成を強力にサポート。
「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
画面サイズ
7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載
色
ダークグレー
キーボード
JIS配列キーボード
キーピッチ(mm)
17
メモリー
メイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)
インターフェイス
USB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約263×120×18
質量(g)
約620
記録メディア
対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)
Bluetooth
Bluetooth 4.2
無線LAN
IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
使用時間(時間)
約24(使用環境や設定などで変化します。)
充電時間(時間)
約4(使用環境や設定などで変化します。)
ACアダプタ(定格出力)
DC5V 3A(USBポート出力)
ACアダプタ(定格入力)
AC100-240V(50Hz/60Hz)
動作温度(℃)
5~35
動作湿度(%)
30~80(非結露)
保存温度範囲(℃)
-10~55
保存湿度(%)
5~80(非結露)
対応OS
Bluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降
セット内容
本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカー
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
風飛び防止機能1として3つのメッシュ窓が中に入った風を逃がす「風スルー構造」です。(特許申請中)
風飛び防止機能2としてカバー前方下部内側にスポークを挟みこむ面ファスナーを付けました。(特許申請中)
風スルー構造でカバー内部に湿気がたまりにくいので、湿気に弱いバッテリーを守ります。
サイドのファスナーを開けてカバーを被せると早く楽に被せられます。
カバーをする事で、雨やほこりから自転車を守るだけでなく、防犯対策にもなります。
YKKファスナー使用。