- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 異径ネジのおすすめ人気ランキング
異径ネジのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新293件の「異径ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径 ボルト」、「ネジ径変換アダプター」、「ネジ 変換 m8 m10」などの商品も取り扱っております。
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
材質
ステンレス
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)
約21
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
材質
ステンレス(SUS303Cu)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)
300
二面幅(mm)
外部六角:27
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)
1
形状
中間ニップル
材質(本体)
真鍮
ねじの種類
(おねじ)M
表面処理
メッキ仕上
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
異径のメネジ同士のつなぎに使用
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)