- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 白金電極のおすすめ人気ランキング
白金電極のおすすめ人気ランキング
2026/01/01更新162件の「白金電極」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チタン白金電極」、「白金」、「ストロンチウム」などの商品も取り扱っております。
特殊ゴム栓、専用バンド、ターミナル付き
抜けにくい特殊ゴム栓を使用しています。
内寸(mm)
【対応H管】Φ15
電極寸法(mm)
約70
1組(2個)
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
耐食性素材のチタンに白金をめっきコーティング加工しています。電気分解実験用の電極として適しています。
高温での使用に適しています。
材質
白金
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。
寸法(mm)
109×109
厚さ(μm)
約0.1
1セット(10枚)
¥18,000
税込¥19,800
当日出荷
液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。
電極固定式(一体型)の電解装置と電源装置のセットです。電解装置は本体の背面より水溶液を注入して装置を傾けるだけで、試験管内へ簡単に、かつ安全に充填できます。目盛付き試験管の採用で気体の発生比も確認できます。
実験・研究用の電極に使用できる炭素板です。
実験・研究用の電極に使用できる炭素棒です。
材質
C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)
成分
Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04%
塩類の電気分解で、電極として用います。高密度で特性のばらつきが小さい硬質炭素を使用しています。
寸法(Φ×mm)
5×100
1セット(10本)
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。
燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様
実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ)
付属品
燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個
材質
塩化ビニル
寸法(mm)
140×80×80(突起部含む)
電極
白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷