- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 磨きのおすすめ人気ランキング
磨きのおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新4,934件の「磨き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「四ツ目 チップソー」、「サンダー ブラシ」、「ポリッシャー」などの商品も取り扱っております。
ブランコチェーンは、特に遊具用として、製作されたもので、安全にお使いいただくために、全数耐力試験および表面磨き加工後、メッキ処理をした製品です。
表面処理
ユニクロメッキ
定尺(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。
コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。
幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。
一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質
マイクロファイバー
質量(g)
393
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×176×82
危険物の類別
非危険物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。
用途磨き作業。
直径(Φmm)
(パッド)125
対応機種
電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー
軸(mm)
(六角軸)6.35
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
塗るというより描くだけ、アッという間の60秒カンタン補修。ボディにも樹脂バンパーにもどちらにもご使用いただけます。
キズを埋めながら隠せるクレヨンタイプだから垂直な部分にもスイスイ塗れます。
防錆剤配合でキズ部分のサビ発生を防止。耐熱温度80℃、乾燥後はシンナーでしか落とせないほどの硬度・耐久性を発揮とカンタンな作業からは想像もつかない高性能補修アイテムです。
コンパウンドでの磨き仕上げでさらに美しい仕上りも得ることができます。
塗布面積(m2)
約0.2
完全硬化時間
約1週間
特殊な製法で電着されたダイヤモンドは切れ刃の頂点が全て揃っており、滑らかな使用感と均一な切削、磨きを実現しています。
切れ味、耐久性に優れた高品質なダイヤモンドを採用。
ダイヤモンド砥粒の切れ刃1粒1粒をドット状に均等配列。
ワークに対して縦・横・斜めから自由に、方向性なくご使用いただけます。
作業性抜群の一体型砥石台(ウレタンフォーム)付き。
用途油砥石の凸凹修正、軸付砥石の凸凹修正
寸法(mm)
210×75×43.5
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途アンティークウィンドウなどに見られる真鍮製のあおり止め。風などで窓が締まるのを止めます。ミッドセンチュリー家具のような角ばったデザインは、あるようでない形です。サイズ(mm):約 幅270×高さ35×奥行22。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
色
Silver
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しました。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。難削材の細部を無駄なく正確に磨きます。レジンボンドのダイヤでできています。なめらかなあたりが特長です。柔軟性に富むので、小型工具で使用可能となりました。
用途難削材の研削研磨。
トラスコ品番
806-3437
材質
ダイヤモンド
幅(mm)
10
粒度
200(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10000
最大幅(mm)
10
外径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(10個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
豊かな表情で、優れた機能をもつ磨き壁が室内をあざやかに彩ります。左官の技と素材が織り成す模様を、丹念に磨き上げる。表面に反照される光が柔らかな空間の広がりを演出します。高級感や意匠性が求められるホテルやマンション、オフィスビルのエントランス、商業施設の内装など、さまざまなシーンをより魅力的に、美しく彩ります。ホルムアルデヒドや悪臭を吸着分解する機能も備えていますので、快適で心地よい環境づくりにも、大いにお役立ていただけます。
用途ホルムアルデヒド吸着、悪臭吸着・分解
主成分
アクリルエマルション
セット内容
ベース材1缶+仕上材1缶
使用方法
1:「ベース材」に「SKセレクトカラー」を加え、リシンマザールで撹拌する。2:塗りつけ。3:「仕上材」に「SKセレクトカラー」を加え、リシンマザールで撹拌する。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後。5:サンダーで磨く。(400、1000、2000メッシュの順)
正味質量(g)
ベース材3800/缶、仕上材4500/缶、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別
非危険物
適応下地
石膏ボード(下地処理が必要)
塗布面積(m2/袋)
6.6(ベース材1缶+仕上材1缶+SKセレクトカラー2袋)
塗布厚さ(mm)
1.0~1.5(ベース材0.5+仕上材0.5~1.0)(模様付けにより異なる)
1セット(8300g)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
手磨き仕上げで心地い耳あたり
全長(mm)
145
幅(mm)
6
高さ(mm)
5
質量(g)
1.5
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
特殊和紙に砥材を塗布しています。らせん状に巻きつけて根元で固めています。紙ヤスリよりソフトな磨き。
材質
和紙
長さ(mm)
23
形状
三角
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
用途ワックスの拭き取りに。ガラス磨きに。タイル磨きに
寸法(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
コンパウンド・ワックス作業を同時にこなすコンパウンド入りワックスです。軽微なスクラッチ傷・酸化被膜・渦巻き傷等を除去できます。
種類
超微粒子・液状
形状
液体
銅管継手。ストレート。銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質
銅
形状
ストレート
寸法(mm)
6.35
質量(g)
2
入数(個)
5
1個(5個)
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ドア用の真鍮製取っ手。どこかインダストリアルな風合いを醸し出しています。サイズ(mm):約 幅40×高さ302×奥行50。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。さらにクロームメッキをする事により、ヤニなどが付き難くなってます。薄台金とオリジナル超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に
適合材
一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(100枚)
¥759
税込¥835
欠品中
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
材質
ステン線
軸径(Φmm)
2.34
ねじ径(mm)
10
セット内容
Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型×各1
ねじピッチ
1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
1セット(3本)
¥799
税込¥879
当日出荷
ステンレスSUS420J2を総磨きポリッシュTW仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
東信工業の音響用ハイグレード電解コンデンサUTJHシリーズ。高級オーディオ機器に最適。製品サイズとリード線の見直しにより、原音に忠実なクリアーサウンドに一層の磨きを掛けました。
用途音響機器
温度範囲(℃)
-40~+85
耐久性
2000時間(85℃、定格電圧)
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
【静電】±20
基材に丈夫な布を使用している為に破れ難く、凹凸の激しい錆、古い塗料の剥がし、特に金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に適しています。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。
シートサイズ(mm)
230×280
砥材
A
基材
平織布
適合材
各種金属