穴開けのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
2,437件の「穴開け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴 開け 道具」、「ビニール 穴あけ」、「M8 ボードアンカー」などの商品も取り扱っております。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6段階の穴開け調節が可能です。手で回転させて穴の大きさを選択できます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ(厚さ4mmまで)。 仕様 ストッパー付 パンチ径(Φmm) 2、2.5、3、3.5、4、4.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材 穴寸法(Φmm) 10×25 材質 SUS304 タイプ 両面穴(釘穴付)タイプ 厚さ(mm) 3 サイズ(mm) 40×40 釘穴(mm) 4.5 幅(mm) 40
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分 C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20 タイプ パンチングメタル 切断方法 シャーリング切断 切断公差 -0、+2 開口率(%) 35.4 参考準拠JIS規格 G4305 SUS304 (2B) サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)。用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚) 最大約37(PPC用紙) 材質 (ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板 穴径(Φmm) 6 ピッチ(mm) 80 穴数 2 穿孔奥行(mm) 13 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×150×160(ロック時66) 繰り返し・詰め替え 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm) 30~120 セット内容 薄板用センタードリル/ 六角レンチ 材質 ハイス シャンク径(Φmm) 三本溝10 刃先径(Φmm) 8 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分) 1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時) 適合厚さ(mm) 片側:25/両側:50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

マルチやビニールの穴あけ作業に作業がはかどるキャッチャー棒付。 マルチ及びビニールをキャッチするキャッチ棒付。 刃部保護安全カバー付サビに強いステンレス製よく切れる波刃。高周波焼入。
材質 ステンレス特殊鋼(高周波焼入) 高さ(mm) 95(梱包寸法) 材質(カバー) ポリプロピレン樹脂
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。オフィスはもちろん、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な穴あけパンチです。ねらった位置にしっかりあけられる、2穴あけペーパーパンチ。4穴をあけたい時も、ペーパーガイドで簡単にあけられます。奥行調整ガイドを使って穴奥行を3段階に調整できます。ガイド対応サイズ:B7、A6、B6、A5、B5、A4、888(A4-4穴)。穿孔能力:PPC用紙約42枚
穿孔能力(枚) 約42(PPC用紙) 仕様 4穴ガイド対応、穴奥行調節機能 材質 49%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE)、フレームカバー・センター部:60%再生ABS、センター用バネ:POM) ブルー 質量(g) 900 穴径(Φmm) 6(穴奥行10・12・14) 外形寸法(mm) W115×D173×H150 穴数 2 穴間隔(mm) 80 グリーン購入法 適合 繰り返し・詰め替え 対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

昭和コーポレーションSCアングル
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。 材質 ユニクロメッキ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトホルダー
デスク横に後付けできるノートパソコンやタブレット、書類やノートなどを収納できるサイドホルダーです。 工具不要で簡単に取り付けができるクランプ構造で、デスクに穴開けなどの加工の必要がなく取り付けできます。 ノートパソコンをクラムシェルモードで使用する場合には省スペースに設置できるのでデスクスペースを広く使えます。 タブレットを収納する定位置としても最適です。 書類やノートなどを出し入れするポケットとして使えば、デスクが散らかるのを防ぎます。 スチール製なのでマグネットのケーブルホルダーやUSBハブなどを取り付けできるので組み合わせて使えます。
セット内容 ホルダー、傷防止シート×4枚、滑り止めシート×1枚、取扱説明書 材質 スチール 質量(kg) 約1.3 耐荷重(kg) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×88×200 適合機器 (台数)1 クランプ 対応 形態 ノックダウン組立式(お客様組立式) 固定方法 置き型 適合厚さ(mm) 30以下のノートパソコン、タブレット/デスク:15~35
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪では開けられない・ドライバーでは狭すぎる・そんな時にこじ開けツール!。時計の裏フタ枠等のコジ開けに使用。指輪の石留めされている爪を起こすときに。電池ボックスのフタを開ける際に。プラスチック製品の分解に。
用途開けにくい物をこじ開けるツールです。 材質(グリップ) ABS樹脂 材質(キャップ) ABS樹脂 材質(刃) ステンレス
1個
749 税込824
当日出荷

摂津金属工業リストストラップ
携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
寸法(mm) Φ3×236 適合本体シリーズ名 CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH 取付可能厚(mm) 4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
579 税込637
当日出荷

1袋(10個)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中身が見えにくい乳白色タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け 材質 HDPE(高密度ポリエチレン) 乳白色 タイプ 表面エンボス付き
1パック(100枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。 折れたボルトの中心にドリルで下穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。
差込角(mm) 3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D2(mm) 19
1個
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折れたボルトの抜き取りに 折れたボルトの中心にドリルで穴を開け、本品を左回転でねじ込み折れたボルトを抜き取ります。本品の使用には、別途タップハンドルやドリルが必要です。固着等により緩める際に破損したボルトには使用できません。焼き入れされたボルトには使用できません。
材質 CR-MO サイズ 1/8、3/16、15/64、5/16、3/8
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1本で多機能を備えたマルチツール。全13機能。用途に合わせた役立つ機能満載。ツールはさびにくいステンレス鋼製。
材質 金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン 厚さ(mm) 21 寸法(mm) 54×105 質量(g) 240 機能 ペンチ、ワイヤーカッター、ナイフ、-ドライバー(小)、-ドライバー(大)、+ドライバー、ヤスリ(裏面)、センチ物差し、缶切り、栓抜き、穴開け、ノコギリナイフ、くるみ割り
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

折れ込んで外れなくなったボルトを抜き取ることが出来ます。 折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので、素材を傷めません。 お手持ちの電動ドリルドライバー・インパクトドライバーで使用できます。
サイズ(mm) M5~12用
1セット(4本)
2,198 税込2,418
当日出荷

重量のある物を固定するためのボードアンカーが各4個になっています。ステンレスにより高硬度、強く、長い耐用年数となります。同梱品:M8ボルト、ナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー、拡張チューブ。材質:ステンレス。寸法:全長79mm、ねじの径M8、外径16mm。色:銀
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れて、ナットを締めてアンカーを固定します。 材質 ステンレス 質量(g) 160 ねじの呼び M8
1袋(4組)
2,998 税込3,298
当日出荷