- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- ガソリン・軽油携行缶
- 給油ノズルのおすすめ人気ランキング
給油ノズルのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新178件の「給油ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽油 給油ノズル」、「オート ノズル」、「ガソリン 給油ノズル」などの商品も取り扱っております。
危険物の類別
非危険物
電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)
質量(kg)
1.5
材質
本体:AL パッキン:NBR、FKM
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.2
使用流体
灯油、軽油
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃)
0~60
ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)
PE
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
満量になると給油が自動で止まります。
アズワン品番
64-7988-96
危険物の類別
非危険物
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)
仕様
工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付
トラスコ品番
410-0395
材質
本体:AL パッキン:NBR、FKM
接続口径
工進FA-100専用
質量(kg)
1.5
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.2
使用流体
灯油、軽油
流量範囲(L/min)
30~80
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
材質
本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM
質量(kg)
2.1
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.2
使用流体
灯油、軽油
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに
トラスコ品番
494-2167
材質
本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM
接続口径
Rc1(スイベル付)
質量(kg)
0.7
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.15
使用流体
灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
移送供給時に満タンを感知して自動停止する、オートストップガンノズルです。Φ19ホース接続スイベル付
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品
ノズル
色
赤
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
材質(ホース)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに
トラスコ品番
494-2159
材質
本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM
接続口径
Rc3/4(スイベル付)
質量(kg)
0.7
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.15
使用流体
灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途ガソリン携行缶用ノズル(補給部品)
付属品
パッキン
適合
KU-20,TU-20,TU-10,TU-5,TU-3
材質
ポリエチレン
サイズ(mm)
29×29×308
危険物の類別
非危険物
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル。ノズル長さ 270mm。
適合
F-50、51、52
材質
ノズル:PE、口金:アルミニウム合金
全長(mm)
約270
質量(g)
65
寸法(内径Φmm×長さLm)
52Φ×2.7
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合ホース径(Φmm)
19
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
材質
本体:AL パッキン:PTFE、FFKM
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.2
使用流体
溶剤
流量範囲(L/min)
30~80
ガソリン携行缶用のノズルです。
用途CG20用ノズル
適合
注文コード:16639726
材質
ホース部:PE、キャップ:アルミ合金
全長(mm)
355
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番
850-9829
材質
本体:AL、PP、Br、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM
接続口径
Rc1(スイベル付)
質量(kg)
1.3
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
1
使用流体
灯油、軽油
流量範囲(L/min)
7~120
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。
材質
0.8mm鋼板
厚さ(mm)
0.8
色
赤
危険物の類別
非危険物
電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料
パーツリスト(0.68MB)