給油器のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
188件の「給油器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーツール用オイラー」、「給油機」、「給油ポンプ」などの商品も取り扱っております。
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質 真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別 非危険物
1個(27mL)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA991CV-24 材質 真鍮(黄銅棒)、アクリル 胴径(Φmm) 100 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G1/4
1個(530mL)
11,700 税込12,870
当日出荷

高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
仕様 (吐出原理)ガス発生装置 使用温度範囲(℃) -20~+60 容器 透明樹脂 保護等級 IP68 最大吐出圧力(kPa) 500(5bar) 給油方式 1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定) RoHS指令(10物質対応) 対応 潤滑剤容量(cm3) 125 潤滑剤 オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約500ccの油を滴下させることが可能です。 本体上部の透明部は硝子ではなく、アクリル管を使用しておりますので耐久性も向上しています。 油の量の調整が可能です。
用途軸受やプレス機などに油を滴下する際に使用 材質 黄銅条C2680R・黄銅棒C3604・真鍮網C2700W・アクリル樹脂・硬質硝子BC管・ニトリルゴムNBR・硬鋼線SW-C トラスコ品番 859-0863 全長(mm) 206 質量(g) 490 寸法 (硝子外径×ネジD)100×G1/4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


エスコ品番 EA991CV-34 材質 真鍮(黄銅棒)、アクリル 胴径(Φmm) 100 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G3/8
1個(530mL)
11,700 税込12,870
当日出荷

エスコ品番 EA991CV-21 材質 真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 胴径(Φmm) 38 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G1/4
1個(27mL)
2,790 税込3,069
当日出荷

エスコ品番 EA991CV-12 材質 真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 胴径(Φmm) 50 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G1/8
1個(65mL)
3,770 税込4,147
当日出荷

一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。 危険物の類別 非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮(黄銅棒)。アクリル。硬質ガラス。
容量(mL) 215 胴径(Φmm) 75 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G1/2”
1個
7,690 税込8,459
当日出荷

重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油 トラスコ品番 810-5352 質量(kg) 2.3 穴径(Φmm) 2 吸着力(N) 784 ノズル長(mm) 185 使用流体 切削油 ノズル 1本 材質(ノズル) 軟質銅管
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

エスコ品番 EA991CV-44 材質 真鍮(黄銅棒)、アクリル 胴径(Φmm) 100 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G1/2
1個(530mL)
12,600 税込13,860
翌日出荷

制御ノブで5段階の流量調整が可能です。本機を設置したままで、グリスの充填が楽にできます。本機にグリスを最大充填した状態で保管する場合は、付属のピストンクランプをご使用ください。作動・制御に電気やガスなどを使用しないため、省エネルギーに貢献します。耐熱性に優れています。(雰囲気温度120℃)グリス充填で繰り返し使用できます。
用途製造機械の保守用に。ピローブロックへの給油に。ローラー・クレーンなどの保守用に。 付属品 ピストンクランプ 質量(g) 200 グリス容量 90g 防塵防水性能 IP68 寸法(高さH×幅W)(mm) 129×67(突起部含まず) 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ 1/4PT
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合 作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能) 動作方式 (稼働)乾電池式H2ガス圧力 取付ねじ G1/4 取付方向 360°制限なし 防水仕様 IP68(屋外、水面下での使用可) 使用期間(年) 2年以内 危険物の類別 非危険物
1個(60mL)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

樹脂製のカップです。
取付ねじ G1/4 容量(L) 0.2 トラスコ品番 380-7720 質量(g) 100 適合スプレーガン W-300、LPH-300
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質 PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃) 0~40(グリス/-25~130) 滴点(℃) 185 グリース記号 SF01 石鹸基 Li-Ca NLGIグレード 2 稠度 265~295 危険物の類別 非危険物
1個(120mL)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品 ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L) 2 取扱説明書 (1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷