織物のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
1,402件の「織物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「織物調 壁紙」、「バッグ 型崩れ 防止」、「インチ メガネ」などの商品も取り扱っております。
ネル地はだしこしの中で最も細かく濾すことができます。目が細かく食材のカスが出にくいため、きれいなだし・スープができあがります。和食の一番だし、コンソメなど粘度の無いものに適しています。コーヒーのドリップにも最適な布です。
用途和食/日本料理・一番だし、昆布だし、鰹だし、コーヒードリップ 材質 ポリエステル100% 種類 極細目
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
レンズ倍率 6倍 レンズ径(Φmm) 31 質量(g) 52 タイプ 針付縞見ルーペ 種類 縞見ルーペ 目盛 1mm(測定範囲25mm)、針付 本体寸法(mm) 39×56×50 材質(レンズ) ガラス アズワン品番 64-5275-26
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

織物タイプ。 寸法安定性に優れており、製品の型崩れを防いで美しいシルエットに仕上げることができます。 薄手の素材に貼っても、接着樹脂のシミ出しやドットあたりが起きにくい設計です。
サイズ 約幅90cm×1m 材質 ポリエステル65%、綿35%
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
1袋(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。
仕様 針交換式 TGK品番 454-50-75-01 材質 ステンレス(SUS420-J2) 全長(mm) 130 針長(mm) 36.9 針径(Φmm) 0.9(針中央部) アズワン品番 2-013-01
1個
399 税込439
当日出荷

不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリング。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい商品です。
用途土木、建設工事、港湾荷役。 仕様 吊手部/4点フックタイプ
1枚
63,980 税込70,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

布タイプ。 しっかりとした風合いで、寸法安定性に優れており、製品のパーツをしっかりと保型します。 薄手の素材に貼っても、接着樹脂のシミ出しやドットあたりが起きにくい設計です。
サイズ 約幅90cm×1m 材質 ポリエステル65%、綿35%
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 塩化ビニル樹脂系壁紙 品番 LB-9531,LB-9532,LB-9533,LB-9534,LB-9535,LB-9536,LB-9537,LB-9538,LB-9539,LB-9540,LB-9541,LB-9542,LB-9543,LB-9544,LB-9545,LB-9546,LB-9547,LB-9548,LB-9549,LB-9550 備考 メーカーカタログ名:BASE 2024-2026 長さ(m) 1~50 幅(cm) 92 防火種別 2-3 防火性能 準不燃 サービス分類 オーダー・加工
1枚
289 税込318
3日以内出荷

ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズ PIXEL 寸法(mm) 500×500 材質(パイル) ポリプロピレン100% 形状 レベルループパイル ケース質量(kg) 約20 パイル長(mm) 3.5 材質(バッキング) ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布 工法 市松貼り(推奨) 防炎性能試験番号 EO 910056 制電性(KV) 人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴) パイル密度 1/10ゲージ×10.5ステッチ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆(J10-30743) 全厚(mm) 6.5
1箱(16枚)
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純銀の糸が輝く清潔キープ・防臭のガーゼです。漂白剤や柔軟剤も使えます。何度洗っても抗菌防臭力は半永久的に持続。
材質 綿100%・スリット糸ミューファン 寸法(幅W×長さL)(cm×m) 30×10 TKG品番 9-0445-0501 TKG品番(2017) 6-0403-0501
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
558 税込614
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(1m)ほか
489 税込538
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。 種別 両端アイ形 仕様 JIS B 8818規格品 材質 ポリエステル ベルト厚(mm) 6 等級 JIS1等級 使用温度(℃) 100以下 JIS規格 JIS B 8818規格品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。 材質 硬質ABS 厚さ(mm) 2 仕上 クロスシート貼り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多種多様に使えます。
材質 綿100% 質量(g) 390 寸法(幅W×長さL)(cm×m) 34×10 TKG品番 9-0445-1001 TKG品番(2017) 6-0403-0901
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。歪を抑えた2枚レンズ構成設計です。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
レンズ倍率 4倍 レンズ径(Φmm) 50 仕様 2枚構成 質量(g) 145 タイプ ラージ縞見ルーペ 種類 縞見ルーペ 目盛 2mm(測定範囲50mm) 本体寸法(mm) 67×85×95 材質(レンズ) ガラス アズワン品番 64-5275-28
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。 ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。 布地製なので折り畳んで収納が可能です。 底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。 材質 ポリエステル タイプ 吊手部:エンドレス 最大使用荷重(t) 1
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)