缶ノズルのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
275件の「缶ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶の注ぎ口」、「スプレー缶 ノズル」、「携行缶 ノズル」などの商品も取り扱っております。
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 材質 ポリエチレン樹脂 適合 (口サイズ)40mm タイプ 40mm凸
1個
309 税込340
当日出荷


一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品 ノズル 材質(本体) 電気亜鉛メッキ鋼板 規格 UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理 粉体塗装 材質(ねじ部) アルミ合金 材質(ホース) PE 材質(パッキン) ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質 バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合 ペール缶、一斗缶 寸法(mm) 70×55×150 接続口径 JISB型口金Φ40 質量(g) 290 バルブ形式 ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm) 40専用 バルブ径(Φmm) 15 (1/2) 接続口径(Φmm) JIS型口金40 危険物の類別 非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 適合 (一斗缶適用口サイズ)50mm 材質 ポリエチレン樹脂 質量(g) 19 タイプ 50mm凸 アズワン品番 65-2358-24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷



石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質 ポリエチレン タイプ 40/50mm凸 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凹んでいるものはO型が合います。
用途切り口がフラットなタイプの一斗缶 材質 ポリエチレン樹脂 適合 (口サイズ)50mm 型式 50mm 質量(g) 20 タイプ 50mm平 アズワン品番 65-2357-93 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷

エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。 オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。 対応 3、4、18、20L缶対応 危険物の類別 非危険物
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質 本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm) 110 奥行(mm) 140 規格 JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体 油類のみ 適合 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 スチール 寸法(mm) 355×365×H465 適合容器 一斗缶 危険物の類別 非危険物 EBM品番 5622600
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番 321-8375 包装形態 個包装なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷

1組(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷

用途ガソリン携行缶用ノズル(補給部品) 付属品 パッキン 適合 KU-20,TU-20,TU-10,TU-5,TU-3 材質 ポリエチレン サイズ(mm) 29×29×308 危険物の類別 非危険物
1個
889 税込978
当日出荷

ガソリン携行缶用のノズルです。
用途CG20用ノズル 適合 注文コード:16639726 材質 ホース部:PE、キャップ:アルミ合金 全長(mm) 355 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
489 税込538
当日出荷

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質 スチール(粉体塗装) ストッパー あり 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.3MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷