菊座のおすすめ人気ランキング

2026/01/25更新
57件の「菊座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギザギザ ワッシャー」、「菊座金」、「テント 固定金具」などの商品も取り扱っております。
歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングランキング1位
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
1パック(50個)ほか
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ファインJキクザ タイルメントランキング2位
タイルメントファインJキクザ
管末処理用のロールキクザです。ファインJキャップが利用できない箇所に適しています。
材質/仕上ポリエチレン厚さ(mm)0.5アイボリー長さ(m)1
1巻
719税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


内歯ワッシャー(鉄/三価クロメート) 大阪魂ランキング4位
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類内歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(230個)ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質SUS304C9P種類歯付き座金 内歯形
1パック(50個)ほか
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類外歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(13個)ほか
429税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
1個
249税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

地震などの揺れによりスチール棚から荷物の落下を防ぐタナガードです。スチールラック等の柱に取り付けられ、高さも自由に変えられます。樹脂バックルで取り付け取り外しが簡単です。棚間口2100mmまで用です。
用途棚から荷物の落下を防ぐ地震対策用ベルト。材質ポリプロピレン、ポリアセタールベルト幅(mm)25間口(mm)棚:2100破断強度(kg)100寸法(cm)支柱外周:16~23
1個
1,498税込1,648
翌々日出荷

耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
(ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ取付部めねじ材質(取付部)黄銅
1個
389税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ハイロジック菊座丸カン
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質真鍮種類取手
1個
1,498税込1,648
翌々日出荷


1パック(50個)ほか
459税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

オーエッチ工業棚ガード 2PJ
様々な太さの支柱に容易に取り付けでき、高さ調節も自由です。バックル部でワンタッチ開閉できますので、収納品の出し入れがスムーズです。
材質バックル/プラスチック、ベルト/PP(ポリプロピレン)引張破断強度(kg)90ベルト幅(mm)25
1個
1,980税込2,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
材質ステンレス種類歯付き座金 内歯形
1パック(2個)ほか
459税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1セット
2,598税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シンプルな木製平台車。重くて大きい荷物もらくらく運べる。
用途事務所や倉庫内での木製台車、キャリーカート、板台車として。材質(荷台)木材
1台ほか
3,488税込3,837
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ツバ付き・ねじ込み式のオニメナットです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)13寸法B(mm)13仕上亜鉛メッキ3価クロメート
1パック(4個)
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)