- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 蒸気のおすすめ人気ランキング
蒸気のおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新12,690件の「蒸気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「GF300 ガスケット」、「蒸気 配管」、「蒸気 ホース」などの商品も取り扱っております。
テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。
容量(L)
0.46
形状
丸形
間口W×奥行D×高さH(mm)
146×146×64
機能
ロック機能付き
TKG品番
9-0231-0301
TKG品番(2017)
6-0211-0301
電子レンジ
○(500W,600Wのみ)
1個
¥909
税込¥1,000
3日以内出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)
-15~200
規格
JIS B 2401
機能
耐油、耐熱
形状
ストレート
形式
クラス600
使用温度範囲(℃)
0~183
最高使用圧力(MPa)
0~4.11
接続方式
ねじこみ
材質(シート)
シートリング:強化PTFE
材質(ボール)
C3604
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
橙
使用作動油
重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
SUS430
口径
2段レデューストボア
材質(弁箱)
FCMB340
呼び圧力
10K
バルブ種類
ミニボールバルブ
接続方向
ストレート
用途蒸気、高温水ラインに好適。
材質
要部/ステンレスCR13
形状
ストレート
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄/FCD-S
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4
接続方式
管フランジ
使用流体
飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後)
水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
材質
ノンアスベストT#1120
使用温度範囲(℃)
150以下
最高使用温度(℃)
150
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位
Mpa
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~80(ただし、凍結なきこと)
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状
フランジ
流体
蒸気、空気、ガス、油など
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)
(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理
溶融亜鉛めっき(白)
適合管
JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力
10K
通常のノズルでは、エアー・スチームの場合旋回能力がないため広がりませんが、このK-19型はスリットに沿って扇状に噴霧いたします。
用途蒸気加湿、空気または蒸気による表面乾燥、エアー・ブローなど。
材質
SUS304
全長(mm)
29
質量(g)
44
種類
空気・蒸気タイプ スプレーノズル
六角対辺(mm)
19
噴射角度
60°(0.1MPa時)
ねじサイズ
R3/8
関連資料
(0.1MB)
膨張黒鉛を主成分とした比較的高温条件でも使用できるジョイントシートで、低圧蒸気に使用できます。膨張黒鉛・アラミド繊維・NBRゴムを主成分とし、シール性・耐蒸気・耐薬品性に優れています。可溶性ハロゲン量が少ないため、ステンレス鋼フランジに使用できます。JIS S 3200-7:2010水道用器具、浸出試験に適合しています。
用途低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水・空調ドレインなどの各種配管。
トラスコ品番
115-2669
材質
膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
厚さ(mm)
3
呼び径(B)
3 / 4
呼び径(A)
20
外径(mm)
63
内径(mm)
28
使用圧力(kPa)
10
1枚
¥309
税込¥340
翌々日出荷
オートクレーブ後の取り出しや、耐熱性を求められる研究環境に適しています。
手の平幅(cm)
13
材質
コットン
入数(双)
1
機能
耐熱
耐熱温度(℃)
232
蒸気・高温水ラインに好適
材質
ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
適合規格
JV4-2適合品
接続方式
ねじ込み形JIS B 0203
使用流体
飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1
ハンドル形状
丸形
材質(グランド)
SUS403 or SUS420J2
材質(グランドパッキン)
膨張黒鉛パッキン
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ネームプレート)
A1050P
材質(パッキンナット)
FCD-S
材質(ハンドル)
FCD450
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ボンネット)
FCD-S
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
サイズ
300×600×1mm
材質
ラミプレート
形状
標識
区分
消防・危険物
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質
黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)
-200~300
規格
JIS規格品
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
内径(mm)
22
電子レンジでチンするだけで、心地よい温かさが約5分持続します。あずきとセラミックのたっぷり蒸気が目もと全体を包み込み、1日働いた目を奥までじんわり温めます。365回くり返し使えます。
タイプ
目もとホット
補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
用途蒸気・熱湯
使用流体
蒸気、熱湯
特性
耐熱性、耐摩耗性
最高使用圧力(MPa)
1.8
補強層
(高張力スチール)2S
使用温度(℃)
-40~+200
材質
内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
材質
SCS13A
形状
六角ホースニップル
種類
ホース継手
ねじの種類
R×ホース
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
材質
JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別
P規格
使用温度範囲(℃)
-15~220
規格
JIS B 2401
機能
耐油、耐熱