表面研磨材のおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
301件の「表面研磨材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 ドアノブ 傷」、「アクリル コンパウンド」、「塗装用コンパウンド」などの商品も取り扱っております。
始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい耐水やすりです。
用途DIYはもちろん、プラモデルなどのホビーや水まわりなどの汚れ落としなどのお掃除に最適です。 寸法(mm) 140×76×1 質量(g) 1 タイプ 耐水紙ヤスリ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし 目の粗さ 極細目鏡面仕上げ 臭気 石油系溶剤臭 外観 乳白色ペースト状 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能金属用磨き剤 金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。 特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。 また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状 ねり状 容量(g) 120 危険物の類別 非危険物
1本(120g)
2,040 税込2,244
当日出荷

全ての研磨作業が終わり、鏡面状態に仕上がった面に対して使用すると、これ以上ない光沢ある透明感に仕上がります。透き通った光沢と深みを追求して開発した究極の最終仕上げ剤です。
用途透明感と深みのある仕上げ 仕様 水性・ノンシリコン 目の粗さ 超微粒子 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学レンズの研磨にも使用される研磨剤を採用! ガラス表面をキズつけることなく、強力に、油膜やガラスに残っている古いコーティング剤をクリーニングできます。 作業後はガラス面に油膜や汚れを残すことなくスッキリと仕上がり、ガラスコーティング剤の下地処理に最適です。
用途自動車窓ガラスの撥水剤用下地処理剤および油膜取り剤 特性 油膜取り トラスコ品番 835-6668 シートサイズ(mm) 200×300 危険物の類別 非危険物
1個(6枚)
419 税込461
当日出荷

抜群の研磨力:研磨力にフォーカスした研磨剤により金属表面のサビ、くすみ、汚れを落とし光沢が復元します。 優れた作業性:半ネリタイプ特有の伸びの悪さがなく、拭き取り性にも優れています。嫌な溶剤臭がしません。 表面保護効果:シリコーンオイル配合により金属表面を保護します。
用途トラック・自動車・オートバイ等の金属パーツの光沢復元、汚れ落とし、表面保護 適合 鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮 質量(g) 150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 171×45×45 危険物の類別 非危険物 不適合 塗装面、メッキ・コーティング・その他表面処理加工されたもの
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

使えばわかるプロ御用達の作業性! 国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗! 不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。 また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。 オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など 寸法(mm) 150×230 粒度 320 厚さ(mm) 8 赤茶 砥材 酸化アルミニウム 適合材 アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1箱(10枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンジェットコンパウンド(最終仕上げ用)は、乗用車、トラック車輌等の輸送機器の塗装表面、テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の最終仕上げ用研磨剤です。塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷をカッター、ペーパー等で除去した跡を修復・平滑化して光沢を増加します。又補修塗装された部分と旧来の塗膜とのボカシにも最適です。古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。最終仕上げ用は研磨剤の粒子の大きさにより極細目より超微粒子まで揃えています。ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。
危険物の類別 非危険物
1缶(450mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装表面にできた小キズや経年劣化による色アセを、WAXがけの感覚で復活させることができる画期的なアイテムです。 くすみの原因となる無数の細かく浅いキズを、「超微粒子研磨材」で研磨すると同時に「超微粒子顔料」を充填、新車時のように美しく光沢感のあるカラーが復活します。使いやすい水性ジェルタイプ。
セット内容 ジェルチューブ(65g)×1個、専用スポンジ×2個、拭き取りシート×3枚、保護手袋×2枚 成分 機能性パウダー、シリコーンオイル、樹脂、顔料、ワックス、研磨材 危険物の類別 非危険物
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム) 容器 ボトル 種類 高品位塗料用 タイプ 液状 目の粗さ 極細目 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(750mL)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンジェットコンパウンド(最終仕上げ用)は、乗用車、トラック車輌等の輸送機器の塗装表面、 テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の最終仕上げ用研磨剤です。 塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷をカッター、ペーパー等で除去した跡を修復・平滑化して光沢を増加します。 又補修塗装された部分と旧来の塗膜とのボカシにも最適です。 古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。 最終仕上げ用は研磨剤の粒子の大きさにより極細目より超微粒子まで揃えています。 ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。(P-636除く)
危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材 アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分 研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多彩な形状に馴染む柔軟性 クッション性による均一な仕上がり 切れ味抜群の砥材を採用 脱粒しにくく、高い耐久性 乾式、湿式両用 エッジを損なわない表面研磨が可能
用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど 仕様 乾式、湿式に対応 材質 酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ) 厚さ(mm) 5 寸法(mm) 115×140 適合材 陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
1パック(2枚)ほか
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クリーニングおよび研磨用 ペースト状研磨剤 すべての場所で使用可能 垂直面で垂れない 再吸湿効果を持つ研磨添加剤 水をはじく滑らかな表面になります 以後の汚れを防止します 少ない使用量 研磨用コンパウンドの使用が最小になるため、高い使用効率
用途金属酸化物、表面の錆、風化、その他の固着物などの頑固な汚れのクリーニング用。 展示スタンドの製作、厨房、車両の製作、およびボートの建造、建築サービスなどアルミニウム研磨剤を薄くコーティングし、黒色のコートが生成されるまで、柔らかい布で円を描きながら磨きます。 次に、強い光沢が生まれるまできれいな布で磨きます。ステンレススチールパワークリーナー(商品番号08931212)を使用して、研磨残留物を除去できます。機械的な研磨が可能です。 pH値 8.5 仕様 濃度:1g/cm3、AOXフリー:はい、生分解性:はい ダークグレー 質量(g) コンテンツの重さ:500 容器 粘度 1500mPas 香り 特性 ベース 化学薬品:水と二酸化炭素のエマルジョン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.5L 保存期間(年) 24ヶ月/涼しくて乾燥した収納領域(保持する条件) 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
7,998 税込8,798
当日出荷

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材 金属、木材、プラスチック、陶器 形状 シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材 シリコンカーバイト 基材 クラフト紙CW シートサイズ(mm) 230×280 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

気になるこすりキズを消す、コンパウンド配合のキズ消しキットです。 ドアノブ・フェンダー等のこすりキズ、ドア樹脂バイザーや樹脂ヘッドライトのくすみを磨いて消し、艶を甦らせます。 〈粒子系 約2ミクロンのコンパウンド配合〉 サンドペーパー ♯6000番相当の研磨剤になります。効果的にこすりキズを消します。 〈ツヤ・保護成分配合〉 キズ消しと同時に塗装表面を仕上げ、輝く艶を与えます。 下地処理に最適:ワックス・コーティング施工前の下地処理にも最適です。全色対応。 小キズ次男を使用後、仕上げ三男と段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 キズ消しと一緒に水アカや雨ジミ、付着直後のウォータースポットの汚れも綺麗にします。 ※塗装が侵食(凹んでる)されているウォータースポットには効果ありません。
用途【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。 【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約1センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く磨いて下さい。 ※一度に作業する範囲は、約15~20センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。 【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。 付属品 ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚 形状 液体 質量(g) 171 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×105×35 危険物の類別 非危険物
1個(100mL)
649 税込714
当日出荷

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。乗用車、キャンピングカー、モーターバイク、スクーター、ボートなどの様々なアクリル表面についた小キズの除去に特化した研磨材です。
用途乗用車、キャンピングカー、モーターバイク、スクーター、ボートなどの様々なアクリル表面についた小キズの除去に。 成分 研磨材(15%)、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL) (正味量)75 アズワン品番 65-1929-35 危険物の類別 非危険物
1本(75mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペーパー目、ごみ、ダストの除去や塗肌の調整に、全ての塗装の補修仕上げに最適です。#1500のペーパー目を消して、すばやく光沢を作ります。ワックス成分配合。
用途塗装表面のキズ消し補修 成分 石油系溶剤、研磨剤
1本(200g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になるひっかきキズを消す、コンパウンド配合のキズ消しキットです。 ドア側面・バンパー等のひっかきキズ、ボンネットのくすみを磨いて消し、艶を甦らせます。 〈粒子系 約3ミクロンのコンパウンド配合〉 サンドペーパー ♯4000番相当の研磨剤になります。効果的に引っかきキズを消します。 〈ツヤ・保護成分配合〉 キズ消しと同時に塗装表面を仕上げ、輝く艶を与えます。 下地処理に最適:ワックス・コーティング施工前の下地処理にも最適です。全色対応。 粗キズ長男を使用後、小キズ次男→仕上げ三男と段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 綺麗に仕上げたい場合は三兄弟シリーズを段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 1粗キズの場合:長男→次男→三男を使用。 2小キズの場合:次男→三男を使用。 3微細キズの場合:三男を使用。 付属品も充実しており、専用ペフスポンジとマイクロファイバークロスが付いています。 キズ消しと一緒に水アカや雨ジミ、焼きつく前のウォータースポットの汚れも綺麗にします。 ※塗装が侵食(凹んでる)されているウォータースポットには効果ありません。
用途【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。 【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約1センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く磨いて下さい。 ※一度に作業する範囲は、約15~20センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。 【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。 付属品 ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚 形状 液体 質量(g) 171 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×105×35 危険物の類別 非危険物
1個(100mL)
649 税込714
当日出荷