負圧計のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
122件の「負圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「負圧圧力計」、「吸引圧力計」、「バキューム計」などの商品も取り扱っております。
用途空圧、水、油等の測定 材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm) 28 種類 真空計 測定流体 空圧、水、油等の測定
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 50 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 120 種類 汎用真空計 ねじ径 R1/4 精度 ±2.5%F.S. 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD 最小目盛(MPa) -0.005 圧力レンジ(MPa) -0.1~0
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ 1/4G(PF) 種類 汎用圧力計 精度 ±1.6%F.S.
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,600 税込3,960
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度 ±1.6%F.S 種類 真空計 寸法L(mm) 17 寸法H(mm) 133.5 寸法a(mm) 16 寸法D(Φmm) 103 材質(ケース) アルミ金色 寸法b(mm) 39 大きさ Φ100 寸法h(mm) 82 測定流体 空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管) C2680TW 材質(株) C3604 寸法f(mm) 18 適合流体 気体または液体 接続形状 T メーカー商品コード HNT-341A-(-0.1)MPA 圧力スパン -0.1~0MPa
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 180 種類 汎用真空計 ねじ径 R1/4 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD 最小目盛(MPa) -0.002 圧力レンジ(MPa) -0.1~0
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

表示圧力範囲(MPa) 0~-0.1 取付ねじ (ゲージ)1/8NPT 仕様 ゲージ取付ネジ径1/8NPT。水蒸発温度目盛付 外径(Φ) 68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

一目で確認できるデジタル表示。ボタン電池で配線不要。30mm角のコンパクトボディ。安心のIP65仕様。
電源 CR2032リチウム電池 機能 電池量低下検知機能 単位 kPa 測定表示時間 セットボタンを押してから60秒 電池 交換可能 サンプリング 2Hz(2回/秒) 電池寿命 約3年(5回/1日) 適合流体 空気、非腐食性ガス、不燃性ガス 使用圧力範囲(kPa) -101~10 耐圧(kPa) 300 防水保護等級 IP65 バックライト 無し
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

真空用圧力計 圧力レンジ:-100~200kPa
アタッチメント (C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) 負圧側圧力単位 kPa
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
取付ネジ径 1/8NPT 外径(Φmm) 60 表示圧力範囲(kPa) 0~-100
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

寸法:全長300×全幅150mmm。ゲージ径 Φ65。測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)。。セット内容。本体(調整バルブ付き)。アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)。アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75 。※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本。Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個。※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。
セット内容 本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個 寸法(mm) 全長300×全幅150 測定範囲(kPa) -100~100(10~5刻み) ゲージ径(Φmm) 65
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 210 種類 真空微圧計 ねじ径 G1/4B 外径(Φmm) 60 精度 ±1目盛 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD 最小目盛(kPa) -0.2 圧力レンジ(kPa) -10~0
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g) 約80(ケーブル含) 管接続口径 R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5 構造 シリコンダイヤフラム 電源電圧(V) DC12~24(リップル±10%以下) 保護等級 IP40 使用流体 空気、非腐食性、不燃性ガス 消費電流(mA) 40以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V)(リード線とケース間) 周囲湿度(%RH) 動作及び保存時:35~85(結露しないこと) ケーブル 耐油ケーブル(0.15m2) 動作表示灯 橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2 デジタル表示 LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒) 耐衝撃(m/s2) 100(10G)×YZ各方向3回 温度特性 ±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃) アナログ電圧出力 DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ 耐振動 複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間 周囲温度(℃) 動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと) 環境温度範囲(℃) 動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと) スイッチ出力 NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下 繰返し精度(%) ±0.2F.S.±1digit以下 耐電圧(V) AC10001分間(リード線とケース間) アナログ電流出力 4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω 応答時間(ms) 2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 78 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 40 寸法C(mm) 16 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604 最小目盛(MPa) 0.002
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
種類 真空計 寸法L(mm) 14 寸法H(mm) 28 外径(Φmm) 50 寸法D(Φmm) 52 材質(ケース) 鉄Crメッキ 寸法h(mm) 22 材質(ブルドン管) C2680TW 材質(株) C3604 寸法f(mm) 14 寸法D4(Φmm) 51 メーカー商品コード KOT-211AD-(-0.1)MPA
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。 測定範囲(hPa) 0~100 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー 質量(g) 約117(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度 ±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 分解能 0.01hPa 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 2回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約50(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

用途空圧、水、油等の測定 材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm) 47 種類 真空計 測定流体 空圧、水、油等の測定
1個
919 税込1,011
当日出荷