足踏みミシンベルトのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
102件の「足踏みミシンベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用 ベルト」、「足踏み ミシン」、「工業用ミシンベルト」などの商品も取り扱っております。

家庭用足踏みミシン用革ベルト 力印 力ベルトランキング2位
全長(mm)1730使用方法針金の付いていない方の先端を、現在使用しているミシンベルトより約1cm短めにカット。カットした方のベルトの端から6~7mmのところにキリなどで穴の空け、もう1方の端についている針金を通し、ペンチ等で押さえ、輪にする。
1本
1,598税込1,758
当日出荷

MBミシンベルト 三ツ星ベルトランキング3位
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18
1本
429税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

平ベルトアトラス バンドー化学ランキング4位
継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用RoHS指令(10物質対応)対応
1本
659税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

平ベルトハーバー 三ツ星ベルトランキング5位
三ツ星ベルト平ベルトハーバー
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。 収縮がほとんどありません。 耐屈曲性にすぐれています。 耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に仕様側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色ベルト幅(mm)50規格JIS3種相当品プライ数5P
1本
9,698税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
4,198税込4,618
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
899税込989
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
1本
399税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)


低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン種類丸ベルト
1個ほか
379税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

1袋(2枚)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
689税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(288種類の商品があります)



三ツ星ベルトVベルト M形 白
白色なので黒い粉がでず、縫製商品などが汚れにくい。
1本
1,298税込1,428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

高級牛本革で抜群の耐久性です。革本来の持ち味と、抜群の耐久性を備えています。
用途腰道具吊り下げ用、作業用ベルト。材質牛本革
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。 必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。 突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
ベルト長さ(m)20角度(°)40材質(ベルト)ゴム
1本
28,980税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
799税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
1本
499税込549
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(217種類の商品があります)

厚さ(mm)2.8最高周速度(m/min)840RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
29,980税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)