- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- 軸受台のおすすめ人気ランキング
軸受台のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新179件の「軸受台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸受」、「軸受ユニット」、「ローラー 受け台」などの商品も取り扱っております。
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状
ピロー形ユニット
軸穴種別
円筒穴形(止めねじ付)
心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途印刷機械、紡績機械など
形状
ピロー形ユニット
軸穴種別
円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ピロー形ユニット
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル有
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴(止めねじ付き)
材質
軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)
形状
ピロー形
潤滑剤
リチウム系グリース
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
合理的な自動調心性
軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん
軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能
軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状
ピロー形ユニット
形状
T形
材質
A6063相当
表面処理
アルマイト
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
運搬にも格納にも便利な小型軽量設計
仕様
グリップ式、スクリュージャッキ無段階調整、ケーブルシャフトに水準器内蔵
エスコ品番
EA632HB-2
材質
スチール製
高さ(mm)
450~650
寸法H(mm)
450
シャフト径(Φmm)
40
寸法A(mm)
1300
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
322
寸法E(mm)
100
寸法C(mm)
100
構成
本体2台+掴軸受2個+シャフト1本
寸法I(mm)
650
寸法J(mm)
500
揚力/揚程
2t/200mm
寸法B(Φmm)
39.5
台座寸法(mm)
500(L)×100(W)
シャフト長さ(mm)
1300
寸法G(Φmm)
40.4
総質量(kg)
36
1個
¥144,600
税込¥159,060
当日出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状
ピロー形ユニット
軸穴種別
円筒穴形(止めねじ付)
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
技術資料1(24.6MB)
独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。
ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。
調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。
含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。
汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械,事務機械,建設機械,コンベヤ,小形印刷機,製茶機,運搬・昇降機械,動力伝導装置,化学機械など
形状
ピロー形ユニット
種別
ピロー形ユニット
心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状
心高ピロー形
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合グリースニップル
A-1/4-28UNF
ピロー形ユニットUCP200形の軸受箱の心高を高くしたタイプです。
形状
ピロー形
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。
直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。
軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状
ピロー形
材質
高炭素クロム軸受鋼
軸穴種別
円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状
ピロー形ユニット
その他
アダプターは別売りです
軸穴種別
テーパ穴形
RoHS指令(10物質対応)
対応
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。
材質
軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄
形状
ピロー形
軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。
形状
ピロー形ユニット
軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途軽量化を目的とした一般機械
形状
ピロー形ユニット
材質
鋳鉄
グリスニップル
なし
荷重種別
軽荷重用
カバー
なし
軸穴種別
円筒穴(止めねじ付)
RoHS指令(10物質対応)
対応