- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ単品
- 軽トラオフロードタイヤのおすすめ人気ランキング
軽トラオフロードタイヤのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新102件の「軽トラオフロードタイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽用 ブロックタイヤ」、「軽トラ用タイヤ」、「12 インチ ブロック タイヤ」などの商品も取り扱っております。
オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)小型・中型トラック用タイヤ 604V
YOKOHAMA(横浜ゴム)【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) GEOLANDAR M/T
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です。耐久性・耐摩耗性を追及し オフロードを堪能したい方へ
用途軽トラ・軽バンタイプブラックレタータイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) GEOLANDAR M/T G003 (軽トラ・軽バン用タイヤ)タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTタイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80適合ボディタイプ軽トラ
1セット(4本)
¥29,980税込¥32,978
翌日出荷
FALKEN(住友ゴム)マッドテレーンタイヤ WILDPEAK MT01
マッド、ダート、ロックからガレ場まで過酷な路面状況で強力なトラクションを発揮する、ファルケンのマッドテレーンタイヤです。
速度記号Q
BRIDGESTONE(ブリヂストン)DUELER M/T674
ハードなマッドステージをも走破する本格オフロードタイヤ!!。マッドステージでのトラクション&ハンドリング性能を向上。優れた耐久性を実現。オンロードでの静粛性と乗り心地にも配慮
用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプSUV
普段の街乗りからライトなアウトドアまで楽しめ、クルマのファッション性を高めるデザインを持ち併せたFALKENのオールテレーンタイヤです。
本数1本
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です。オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ
偏平率(%)80
BRIDGESTONE(ブリヂストン)小型・中型トラック用タイヤ 610V
構造TTリム径(inch)6許容リム幅(inch)4.00タイヤ幅(inch)5.4
1本
¥5,898税込¥6,488
4日以内出荷
TOYO TIRESH30
アクティブスポーツへの好奇心がみなぎるドレスアップタイヤ。ビジネスバン専用のドレスアップタイヤです。タイヤのサイド部にはブランドロゴを白文字で立体的に表現したホワイトレターを用いて、疾走感をイメージしたデザインを採り入れています。ビジネスユースを想定し、タイヤに求められる耐摩耗性能と車両の積載条件を考慮したサイズラインアップを取りそろえました。材料開発にあたっては、メーカーの材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を用いてコンパウンドの開発を行ないました。転がり抵抗の低減、ウェット性能の向上に効果を発揮するシリカを増量させたことなどにより、これらの性能を高いレベルで最適化させています。構造設計にあたっては、メーカー独自のタイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を用いて、耐久性の高い構造を採用しました。
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ
シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
BRIDGESTONE(ブリヂストン)DURAVIS R670
軽商用車・バン・1tクラス小型トラック用。ロングライフ性能を追求した”はたらくラジアル”
用途軽商用車・バン・1tクラス小型トラック用四輪タイプ軽商用車・バン・1tクラス小型トラック
アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。
用途海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。仕様空気入タイヤ適合機種13×3(OW-P・OW-AP・CC3-2F-1・CC3-2F-2) 350-5(HC-2・HC-2S)材質(車輪)天然ゴム(NR)耐荷重100kg材質(ホイール)アルミ合金
TOYO TIRESOPEN COUNTRY A/T III
オンロードも、オフロードも。様々な地形と気象環境を走破する本格オールテレーンタイヤ。発売するOPEN COUNTRY A/T IIIは、さまざまな気象条件や路面状況での走行にバランス良く対応した「A/T(All Terrain:オールテレーン)」タイプの商品です。SUVの本場、北米市場で2020年2月に発売して以来高い支持を得ており、今回はSUV向け本格オールテレーンタイヤとして、日本市場向けに投入するものです。トレッド部に大きなブロックを配置した力強いパターンデザインを採用し、一般道での操縦安定性と快適性を確保するとともに、キャンプ場など凸凹のある路面や林道などに入った際にも安定した走行をサポートします。降雪時における性能も向上し、圧雪路でのブレーキング性能がメーカー従来品(OPEN COUNTRY A/T plus)比で13%良化するとともに、「スノーフレークマーク※2」の要件を満たしいます。季節を問わず、国内におけるSUVの用途の広がりに対応した商品です。
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ