- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 逆プライヤーのおすすめ人気ランキング
逆プライヤーのおすすめ人気ランキング
2026/04/14更新115件の「逆プライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「握ると開くプライヤー」、「オープンプライヤー」、「プライヤー 逆開き」などの商品も取り扱っております。
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状フラットノーズ仕様フラット、キザ付質量(g)110先端幅(mm)8.5刃長(mm)55先端厚さ(mm)2.5エスコ品番EA537LA-1材質本体/クロームバナジウム鋼。ヘッド/光沢研磨。ハンドル/プラスチックコート
1個
¥5,370税込¥5,907
当日出荷
刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。全長(mm)160先端形状フラットノーズ先端幅(mm)20
1個
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
ParkTool(パークツール)スナップリングプライヤー
サスペンションやディレイラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。
ピンの径、方向、作用(正作用・逆作用)で4種類のバリエーションを揃えました。
この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm)220適合内径(Φmm)(ピストン)16.5~37
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用交換用ヘッド45°、90°、180°硬度HRC58~61使用範囲(Φmm)10~50質量(g)110爪先端径(Φmm)1.4と1.2熱処理あり
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状直爪
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45全長(mm)200トラスコ品番486-4344質量(g)520
1個
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
全長(mm)190種類スナップリングプライヤ
仕様スプリング付き材質クロームバナジウム鋼仕上(ヘッド)黒
TSUNODA(ツノダ)ミニフラットノーズプライヤー
平たい物を傷つけずに細工ができます。
種類ノーズプライヤ全長(mm)119先端形状フラットノーズ頭部幅(mm)11頭部厚(mm)8柄幅(mm)49先端長(mm)23質量(g)60仕様バネ付トラスコ品番853-4887
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用爪形状直爪仕様シャフト用ストレート(軸用直爪)
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。材質(本体)炭素鋼差込角(mm[inch])12.7[1/2]プレート寸法(mm)50×60×6二面幅(mm)21作業範囲14~85mm
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合内径(Φmm)(ピストン)17.5~37全高(mm)(先端部)13
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
調整できる安全ストッパー付です。ピストンにピストンリングを取外しや取付けの際にピストンリングを広げるための工具です。これがあれば作業が楽になります。また調整できる安全ストッパー付で便利です。
用途ピストンリングを取外しや取付けに適合(リング厚み)1.2~6.3mm全長(mm)約175
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV