通信のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
26,368件の「通信」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラー監視カメラ」、「通信機器」、「インターホン用ケーブル」などの商品も取り扱っております。
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐 種類 差込形電線コネクタ 差込み線数(本) 2 定格電流(A) 0.1 適合工具 E9J
1パック(100個)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。 全長(m) 200 種類 通信ケーブル 定格電圧(V) 300以下 60℃ 芯数(C) 1 材質(導体) 軟銅線
1巻(200m)
3,898 税込4,288
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・電源とSIMカード装着するだけで遠隔監視。・248万画素SONY製CMOSセンサー搭載。・f2.8mmレンズ。・最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。・防水構造IP66相当、屋外に設置可能。・赤外線照射距離約30m。・新たにAI検知機能を搭載
仕様 音声マイク/スピーカー内蔵 質量(g) 500 使用温度範囲(℃) -20~60 電源 【USB充電時】DC12V1A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 192×68.7×70 対応OS Android/iOS APP レンズ f2.8mmレンズ 対応 nano SIM 機能 上書き録画(常時設定・OFF選択無し) 解像度 1920×1080 ビット 0.1M-8Mbps 視野角 110° ノイズリダクション 3DNR 対応メモリーカード microSDカード(最大128GB) 通信規格 LTE FDD/TDD W-CDMA/HSPA 最低被写体照度(Lux) 【カラー】1.0【白黒】0(LED ON) フレームレート 最大25fps 使用湿度(%RH) 0%~90 イメージセンサー 2.48 Megapixel SONY製CMOSイメージセンサー 赤外線ライト 24pcs LED 最大照射距離30m 録画方式 連続録画・動体検知録画 防水 IP66相当※完全防水ではありません
1台
29,800 税込32,780
3日以内出荷

Omron CS 通信ユニットは、すべての通信、標準通信、ユーザー定義通信のいずれにも対応しています。CS1 は、標準化されたオープンネットワークインターフェイスとコスト効率の高い高速専用ネットワークリンクの両方を提供します。PLC 間のデータリンク、又は高レベルの情報システムへのデータリンクには、シリアルリンク又はイーサネットリンクを使用でき
仕様 ●アクセサリタイプ:シリアル通信ボード●併用可能製品:CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御●範囲:CS アズワン品番 65-7274-59
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

4G通信で遠隔地に設置した映像を確認出来ます。 ハイビジョン撮影。 ソーラーパネル充電式のバッテリー搭載。※破損や錆は保証外です。ご注意下さい。 防塵/防水設計。IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水) センサーライト内蔵。 センサー反応時に一定時間撮影します。 設定は本機で使用できる汎用アプリ「UBox」で行います。 動作確認済みのSIMカードで4G通信。
セット内容 カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書 寸法(mm) 約290×200×170 質量(kg) (本体+ソーラーパネル)約2 消費電力(W) 動作中:4、待機中:0.003 レンズ f= 3.6mm、F=2.0mm 対応 【ナノSIM】AEON SIM(タイプ1ドコモ回線)/設定済み/メーカー提供SIM、AEON SIM(タイプ1 au回線)、AEON SIM(タイプ2ドコモ回線)、iijモバイル タイプI(法人向け)、IIJmio タイプD (個人向け) ※その他のSIMは認識しませんのでご注意下さい。プランはデータ通信で充分です。 解像度 FULL HD 1080P (固定) 防塵防水性能 IP65相当 ソーラーパネル出力 7W 動作温度(℃) -30~60 バッテリー容量(mAh) 15600 撮影モード 常時/赤外線検知 使用場所 屋外 メモリーカード micro SD 8GB~最大128GB 検出角度範囲(°) 95 フレームレート 15fps (固定) アプリケーション UBOX 音声 あり 画角 水平95度、 垂直46度、対角104度 内蔵マイク あり 画像圧縮方式 H.265 イメージセンサー 1/2.7inch GC2063 検出モード PIR+モーション検知 湿度(%) 0~90 検出範囲(m) 0~最大12
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
コード長さ(m) 10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
コード長さ(m) 20
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。
用途USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。Bluetooth Ver.1.2~Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 セット内容 製品本体×1個 質量(g) 約2 出力 Bluetooth Power Class2 対応OS Windows 11/10/8.1 コネクタ形状 USB-A 通信方式 Bluetooth標準規格 Version5.3 保証期間 1年間 周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) 対応プロファイル 【Bluetooth】Windows標準プロファイル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ツールロールセット
電気・通信機器関連技師用。8種類のプライヤーと3種類のドライバーがセットされています。プライヤーのヘッド部はクロームメッキ仕上げ、ハンドルはコンフォートタイプ。ドライバーはDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。ロールケースの材質は耐久性に優れたポリエステル製。
セット内容 コンビネーションプライヤー(0305-160)、絶縁ストリッパー(1115-160)、ラジオペンチ(2505-160)、ロングノーズプライヤー(3015-160、3035-160)、ニードルノーズプライヤー(3115-160)、パワーエンドカッティングニッパー(6705-140)、ニッパー(7005-140)、マイナスネジ用絶縁(ドライバー9520-2.5、9820-4.0)、プラスネジ用絶縁ドライバー(9824-01) 質量(g) 1620
1セット
61,980 税込68,178
翌日出荷

15個組の絶縁工具セットです。通信・電気設備工事に最適!。最新の適合規格に合格。EN60900・IEC60900(交流1000V絶縁)。ハードインジェクション加工。摩擦や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様により、ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現。狭い場所での使い勝手も向上。摩擦や剥離に強く耐久性もアップ。
用途通信電気設備工事。電気自動車ハイブリッド車等の整備作業に セット内容 1/2"ソケット:10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm、1/2"ラチェットハンドル250mm、1/2"エクステンションバー125・250mm 質量(kg) 3.6 差込角(mm) 12.7 ケース寸法(mm) 490×280×75
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮。電気の配線作業に。コンパクト設計で持ち運びが簡単。グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない。強く、軽く、伸びない(切断伸度 約3%)。仕様温度範囲が広い(-20℃~+60℃)。
1個
31,000 税込34,100
翌日出荷

コントローラ通信ケーブル
適合 DS-34EC1 ケーブル長(mm) 1000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1シート(16枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷

パソコンにRS-422A/485準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。 921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps) 300~921600 伝送方法 RS-422A(非同期)、RS-485(非同期) 絶縁性能 絶縁耐サージ バス仕様 USB2.0 DMAチャネル数 4ch×RS-422A、485(非同期)
1個
67,980 税込74,778
当日出荷

用途光ファイバーケーブル、同軸ケーブルの通線部 ニューホワイト 線径(Φmm) (最大通線可能)9まで
1個
239 税込263
3日以内出荷

USBインタフェースを持ったパソコンと接続しプログラミングやモニタが行えます。
付属品 3mケーブル 適合 FX3U、FX3UC-32MT-LT(-2) 通信手順 プログラミング通信 伝送距離(m) 最長5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷