- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 配管用フィルターのおすすめ人気ランキング
配管用フィルターのおすすめ人気ランキング
2026/03/22更新283件の「配管用フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 フィルター」、「水道 ストレーナー」、「塩ビ管フィルター」などの商品も取り扱っております。
種別
青銅
形状
ねじ込み形
使用温度範囲(℃)
170以下
使用流体
水、油、ガス
材質(キャップ)
Bronze CC491K
材質(ガスケット)
P.T.F.E
材質(スクリーン)
SUS304(24メッシュ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
LFY形ラインフィルターは抵抗式システム用の各種サイクルポンプ、セミサイクルポンプや手動式ポンプ等に利用できるラインフィルターです。配管をしたままでエレメントの交換、洗浄が簡単に行えます。
材質
亜鉛ダイキャスト、アルミニウム、ブロンズ焼結、ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
3[30]
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状
Y形
種類
ストレーナ
メッシュ
標準40
流体温度(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管中の水・不純物・油をシャットアウトします。
トラスコ品番
292-4528
質量(g)
15
常用圧力(MPa)
0~0.4
適合流体
空気
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質
[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)
ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
55
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(Oリング)
FKM
材質(ガスケット)
PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)
C3771BE
クラス
150型(10K)
網目(ストレーナ)
40メッシュステンレス鋼線網
材質
黄銅、ステンレス
網目
線径0.43mm、16メッシュ
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
種別
青銅製
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色
シルバー
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
掘込
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)
Φ115×302
使用水温(℃)
2~40
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)
84(Oリング)
常用使用圧力(MPa)
0.35以下
材質(Oリング)
NBR(ニトリルゴム)
フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。
外径(mm)
130
全高(mm)
315
質量(kg)
1.3
材質
シリンダ:アクリル樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.49
使用温度(℃)
52以下
材質(Oリング)
NBR
材質(ヘッド)
強化ポリプロピレン
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様
内ネジ式
材質
本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅、網/#16ステンレス
適合フィルター
T-105A-1000。T-107A-1000
種類
ストレーナ
形状
Y形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス
20K
材質(キャップ)
SCS13A
材質(ガスケット)
充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)
SCS13A
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)
SCS13A
網目(ストレーナ)
304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様
ストレーナ
材質(カバー)
SCS13A
最高許容圧力(MPa)
1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)
SCS13A
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
質量(g)
0.5
線径(Φmm)
0.18
外径(Φmm)
19
メッシュ
50
材質
POM
高さ(mm)
2
用途ボールタップ用
仕様
フィルター品番/66373、90678R
材質
黄銅
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×15×95
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ
100L/min
使用圧力
-100kPa~1.0MPa(20℃)
使用流体
空気・窒素
保証耐圧力(MPa)
1.5(20℃)
周囲温度及び使用空気温度(℃)
0~60
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状
Y形
流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類
ストレーナー
最高温度(℃)
220
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
網目(こし筒)
Φ2.5-7.21ケ/cm2
適合
Y形ストレーナ25A
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状
Y形
材質(本体)
U-PVC
種類
ストレーナ
規格
JIS
材質(シール)
EPDM
接続形式
ソケット形
メッシュ
標準40
流体温度(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
材質(ボディ)
透明PVC
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応