錆洗浄剤のおすすめ人気ランキング

2026/01/26更新
288件の「錆洗浄剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリカ除去剤」、「中性サビ除去剤」、「酸化還元剤」などの商品も取り扱っております。
冷温水回路の鉄塩スケール洗浄剤。
pH値 5.0(希釈して使用のため、使用時は中性となります) 液性 酸性 エスコ品番 EA115-10A 使用濃度 10~30%
1個
48,700 税込53,570
翌日出荷

装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去 エスコ品番 EA119-4 pH値 PH7.0~8.0 比重 1.39~1.43 使用量 系内の保有水量に対して10~20%
1個(10kg)
39,000 税込42,900
翌日出荷

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様 標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番 857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

サビの除去を目的とした中性洗浄剤です。 中性タイプですので素材を傷めることがありません。
用途御影石・大理石などの石材、化学床、磁器タイル、アルミパネルに付着した錆の除去。 液性 中性
1本(0.5kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。 水道水で希釈して頂けるので簡単にご使用いただけます。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分 りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法 原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg) 4.88 タイプ 酸性 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

サビと汚れを同時に洗い落とせるサビ除去洗剤です。浮きサビ、軽いサビ、油混じりのサビ、広い面のサビ取りなどに最適です。
用途車、バイク、自転車、船、建設機械、農業機械、エアコン室外機、物置、建造物の鉄骨や塗装部、パイプ、機械部品など色々なサビ汚れに幅広く利用できます。 成分 リン酸、界面活性剤、キレート剤、精製水他 内容量(mL) 150
1本(150mL)
929 税込1,022
当日出荷

冷温水回路の鉄錆溶解性にすぐれた効果があり、中和処理は不要です
用途錆コブ除去用洗浄剤です 使用方法 1.機器の運転を停止する(バルブを閉める等の処置を行って下さい)。2.循環回路を設置する。3.スーパーN(10~30%)を洗浄用タンクに入れ、洗浄回路に送りこむ。4.4~10時間循環洗浄する。5.ポンプの運転を停止し、洗浄廃液を廃液回収用タンクに移す。6.洗浄タンクに水を入れ、ポンプを運転し、水洗を行う。7.洗浄廃液は産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるように処理し公共下水道へ排水下さい。8.正常運転できるように配管設備を元に戻す。9.チラーリルLM-1100 等の水処理を行い運転を再開して下さい
1缶(20kg)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途 サビ落とし 仕様 燃焼性/なし。揮発性/低い 成分 リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法 原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ 濃縮 pH 1.05(20℃) 引火点(℃) なし 外観 無色透明液体 危険物の類別 非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

鋳鉄、銅、銅合金のサビ・変色・くもりの速攻性除去剤です。中性のため中和作業が不要で、長時間浸漬しても黒変せず、良好な金属面の仕上がりを得ることができます。
液性 中性 危険物の類別 非危険物
1個(4kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。 特性 強力 使用温度範囲(℃) 0~40 主成分 リン酸、界面活性剤 危険物の類別 非危険物 使用可能材質
1本(420mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。 除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。 速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。 容量(mL) 300 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

鉄・ステンレス・アルミに付着したサビを素材を傷めず強力に洗浄します。 塗装面也プラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。
用途自動車用ボディ・アルミホイールの鉄粉除去。全色対応。 危険物の類別 非危険物
1個(1L)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性 酸性(PH2) 主成分 無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
1本(400mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番 857-1509 チューブ外径(inch) 3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。 pH値 4.0~5.0(原液) 比重 1.00~1.04 標準使用量 系内の保有水量に対して10~50% 洗浄時間 10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

スライム、軟泥状水垢、柔らかい鉄錆などの洗浄分散効果が優れています。空調機器など使用中に洗浄が可能です。配管内部の汚れを長時間かけ徐々に溶解・分散させます。使用量が少なく、また中和の必要もなく取扱いが簡単です。配管や機器の金属腐食性がなく安心して使用できます。有害物質を含んでいないので排水も安全です。
pH 10.5(原液、20℃) エスコ品番 EA119-15B 使用方法 膨張タンクなどより洗浄剤を投入し、循環洗浄して下さい。冷・温水の汚れが目立ってきた時に綺麗な水と徐々に入れ替えて下さい。 濃度(%) 0.5~2.0(使用) 液性 アルカリ性 比重 1.08(原液、20℃) 外観 淡褐色透明液体 商品タイプ 液体 繰り返し・詰め替え 対応
1個(10kg)
47,700 税込52,470
翌日出荷

5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止 pH 7.2~9.2(原液) エスコ品番 EA119-4A 比重 1.24~1.28 使用量 有水量に対して5kg/m3
1個(10kg)
24,600 税込27,060
当日出荷

スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分 無機酸、防錆剤、界面活性剤 エスコ品番 EA119-15 比重 1.09(25℃) 外観 淡黄色液体 使用量 保水量に対して10~15%
1個(20kg)
16,000 税込17,600
当日出荷

超強力でサビ取り作業に必要な液剤と小道具、サビ止め液などをケースに入れたセットです。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。 サビを化学反応で溶解して除去するため、塗装や素材などを傷めません。 水溶性なので水や温水で希釈できます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性 ラストオフ:酸性(PH2)。ラストクリーナー:弱酸性(PH3~5) セット内容 ラストオフスーパー400mL×1本(サビ除去液)。ラストクリーナー150mL×1本(サビ除去洗剤)。サビ止めオイル15mL×1本(可動部のサビ止め用)。ラストクリアーコート15mL×1本(塗装部のサビ止め用)。豚毛の小ブラシ。洗浄用のスポンジ。液を含ませるティッシュペーパー。小物を浸けるポリ容器 主成分 ラストオフ:無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他。ラストクリーナー:無機オルトリン酸、キレート剤、洗剤、精製水、他
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

イチネンTASCOスケール除去剤
仕様 中性タイプで排水時の中和処理が。省けより速く洗浄作業完了。 空調冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去に。 強い剥離力を持っていますから泥状のスケール、。スライムなどの粘着性物質や軟質スケールの多い冷却水系の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 標準使用量…保有水量に対して10~50%投入し、15~30分間循環洗浄してください。20kg
1個(20kg)
22,980 税込25,278
6日以内出荷