防音塗料のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
105件の「防音塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防音スプレー」、「防振塗料」、「ロードノイズ低減マット」などの商品も取り扱っております。
WAVLESコート 高性能タイプ リックスランキング1位
WAVLES COAT(ウェブレスコート)は優れた制振効果により、騒音のもととなる物体の振動を速やかに減少させ防音効果を発揮します。 ナノサイズからミクロンサイズの大きさ。形状の異なる制振フィラーを高充填することにより、塗布型タイプとしては他に類をみない大きな損失係数を示す制振材です。 施工面に合わせた加工不要 重量が軽い(比重1.2~1.3) 水性タイプで環境にやさしい 塗布方法が選択可能
主成分アクリル樹脂灰色pH8不揮発分0.66密度1.2g/mL外観灰色液状粘度(mPa・s)33000危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
6,198税込6,818
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3100 刷毛塗り Noxudol(ノックスドール)ランキング2位
制振遮音材。密着性が良く、乾くと軽くなるのが特徴です。制振効果を診て上塗りし膜厚を調整。
用途カーオーディオ等のデッドニング材料で、ドアーの内側、ボンネットの内側、タイヤハウス内、アンダーフロアーに塗布します。又、自動車だけに限らず、機械・建材の振動音、ダクト、雨どい、等にも使用可能です。ベージュ液性水性
1缶(1L)
3,598税込3,958
当日出荷

防音一番オトナシート 日本特殊塗料ランキング3位
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。厚さ(mm)1.5長さ(mm)400幅(mm)300寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,798税込3,078
当日出荷

防音くん オトナシートマグネット 日本特殊塗料ランキング4位
鉄板、機械などの振動音を低減する防音シート。マグネットなので、粘着式では難しかった垂直面への貼り付け、着脱も自由です。
用途薄型鉄板、機械などの振動音の低減・防音に厚さ(mm)約2寸法(mm)300×400質量(g/枚)約540梱包内容同一柄4枚/箱
1箱(4枚)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

パスターブラックUWE 高弾性アンダーコート剤 DJ(ドライブジョイ)ランキング5位
新車の高級車に塗布される。防音性に優れます。
塗布厚さ厚膜危険物の類別非危険物
1本(1L)
4,498税込4,948
9日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラバーチッピング
速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。タイプ大凸凹タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。危険等級膜厚(mm)1-3危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,298税込2,528
当日出荷

寒さ対策→断熱・保温 室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げます。ガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 暑さ対策→断熱。遮熱 ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 騒音対策→遮音・防音 ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われているため、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。 臭い対策→空気質改善 ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。 さらなる効果→防露・耐久・安全・不燃 ガイナは様々な効果を発揮します。結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。
用途鉄、コンクリート、モルタル、木、非鉄金属、ガラス、等。特性遮熱、断熱、耐久仕様塗装方法:刷毛、ローラー、コテ、エアーコンプレッサー、エアレス塗装機、温風低圧塗装機、塗装用各種ガン(エアーガン、エアレスガン)主成分セラミック耐熱温度(℃)-100~150主な用途鉄、非鉄金属、コンクリート、ガラス使用量0.46~0.4(kg/m2)使用場所屋内希釈危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(7kg)ほか
39,980税込43,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)

WAVLES COAT(ウェブレスコート)は優れた制振効果により、騒音のもととなる物体の振動を速やかに減少させ防音効果を発揮します。 ナノサイズからミクロンサイズの大きさ。形状の異なる制振フィラーを高充填することにより、塗布型タイプとしては他に類をみない大きな損失係数を示す制振材です。 施工面に合わせた加工不要 重量が軽い(比重1.2~1.3) 水性タイプで環境にやさしい 塗布方法が選択可能
主成分アクリル樹脂pH9不揮発分0.67密度1.2g/mL外観黒色液状粘度(mPa・s)5000危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
5,098税込5,608
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アスファルト類、各種繊維質(アスベスト以外)、フィラー及び石油系溶剤等から成る黒色ペースト状の塗料で、その耐久性ある乾燥塗膜は防食性、制振性に優れた特性を持っております。自動車、バス等の床裏、ドアの内面、フェンダーの下側、トランクルームの内面塗装、エレベーター側板の内面、発電機、変電器、コンプレッサー、クーラー等カバー類。機械・装置類の下面その他腐食し易い部分の防食塗装。
特性耐久使用方法(1)さび、油分、水分、ほこり等アロマテックスの付着を妨げるものを取り除き、被塗面を清浄にしてください。(2)アロマテックスを1.5mm~3.0mm 厚(乾燥膜厚:1.0~1.8mm)に均一に塗装します。防錆(防食)や保温を主な目的とする場合は、塗り残しや塗りむらの無い様に均一性を重視してください。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚めに塗装してください。【イ】ヘラ付けの場合は、腰の強いヘラを使用してください(刷毛での塗付はできません)。【ロ】吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガンを使用し、圧力は0.5MPa程度、ガンと塗装物との距離は30~50cm で塗装してください。【ハ】希釈及び器具の洗浄には、塗料シンナーを使用してください。(3)アロマテックスは一般塗料と異なり厚膜で塗装することにより、性能を発揮いたしますので、溶剤分の揮発には長時間を要します。従って、完全硬化する前に塗装物を積み重ねたり、或いは塗装面を密封状態にする事は、避けてください。タイプヘラ付け用塗り面積(m2)2.0~2.5kg比重1.30±0.03主な用途床、アスファルト指触乾燥時間(分)70(20℃)外観黒色 均一ペースト状使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間(半硬化)2~3日、(完全硬化)約1ヶ月
1缶(20kg)ほか
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

WAVLES COAT(ウェブレスコート)は優れた制振効果により、騒音のもととなる物体の振動を速やかに減少させ防音効果を発揮します。 ナノサイズからミクロンサイズの大きさ。形状の異なる制振フィラーを高充填することにより、塗布型タイプとしては他に類をみない大きな損失係数を示す制振材です。 施工面に合わせた加工不要 重量が軽い(比重1.2~1.3) 水性タイプで環境にやさしい 難燃性 塗布方法が選択可能
主成分アクリル樹脂灰色pH9不揮発分0.7密度1.3g/mL外観灰色液状粘度(mPa・s)20000危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
5,098税込5,608
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

東日本塗料断熱コート
3つの効果 1:断熱 2:防音 3:結露防止
適応下地建築物内外壁面の保護および美装:コンクリート、モルタル、PCa板、ALC板、スレート板、ケイカル板。波形スレート、トタン、鋼板屋根規格F☆☆☆☆光沢艶消危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(10kg)
11,980税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失:15dB(500Hz)。面密度:2.1kg/m2材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工質量(kg)19タイプ遮音シート基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398税込5,938
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラバーチッピングL
ガンのノズル、エア圧の調整などで様々な凸凹が作れます。 乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。 密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェン ダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。ブラック成分合成樹脂。カーボン。骨材。トルエン。キシレン商品番号NX491危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
3,398税込3,738
当日出荷

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8長さ(m)6幅(mm)455材質特殊非加硫ゴム質量(kg)11.5面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
4,998税込5,498
当日出荷

特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。 外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。 カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。 テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。 すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
厚さ(mm)1.2(呼称)長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失/16dB(500Hz)。面密度:2.1kg/m2質量(kg)20(参考)タイプ遮音シート
1本
5,698税込6,268
当日出荷

弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め使用温度範囲(℃)20~60主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン粘度10000以上/20℃有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤完全硬化時間24時間指触乾燥時間(分)20半硬化乾燥時間(時間)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。トラスコ品番362-1154質量(g)500粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
1枚
2,498税込2,748
当日出荷

シリコーンゴムを常温で塗布できる2液性塗料。乾燥後耐熱温度250℃。防錆性、撥水性、伸縮性、防音性、耐候性、耐薬品性、絶縁性に優れる。金属の膨張・伸縮にも追従。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。騒音抑制にも効果を発揮。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。
用途鉄部全般、、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、などカラーコードなし対応材質鉄部全般、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、など主な用途サビ止め膜厚(μm)110(1回塗りの場合)塗布面積(m2)約80内容量(kg)20危険等級乾燥時間(時間)約4(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)250
1缶
209,800税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)