- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 集合抵抗のおすすめ人気ランキング
集合抵抗のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新131件の「集合抵抗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「終端抵抗 120オーム」、「可変抵抗」、「抵抗器 220Ω」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
シリーズ = RAC。抵抗器の数 = 4。許容差 = ±5%。定格電力 = 0.25W。1素子当りの定格電力 = 0.063W。パッケージ/ケース = 1206。ケーススタイル = モールド。回路図 = ISOL。温度係数 = ±200ppm/℃。寸法 = 3.2 x 0.6mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。長さ = 3.2mm。最大動作温度 = +125℃。端子数 = 8。。チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
抵抗 = 220Ω。抵抗器の数 = 4。許容差 = ±5%。定格電力 = 0.5W。1素子当りの定格電力 = 0.125W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±200ppm/℃。終端スタイル = Through Hole。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。長さ = 13.2mm。最大動作温度 = +155℃。端子数 = 5。。SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,000
税込¥1,100
6日以内出荷
適合機種
WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)
定格電力(W)
1
最大使用電圧(V)
15.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)
±5
材質
SnCu
使用温度範囲(℃)
-55~155
定格周囲温度(℃)
+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
シリーズ = RKC。抵抗器の数 = 4。許容差 = ±5%。定格電力 = 0.5W。1素子当りの定格電力 = 0.125W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±200ppm/℃。終端スタイル = Through Hole。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。長さ = 13.3mm。最大動作温度 = +155℃。端子数 = 5。。SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
仕様
シリーズ = 4600X。抵抗器の数 = 3。許容差 = ±2%。定格電力 = 0.75W。1素子当りの定格電力 = 0.3W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = ISOL。温度係数 = ±100ppm/℃。終端スタイル = Through Hole。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。長さ = 15.19mm。動作温度 Max = +125℃。端子数 = 6
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
クリンチ有り。RoHS対応品
適合
XHP-※
材質
黄銅・66ナイロン
色
ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297
定格電圧(V)
250 AC・DC
耐電圧
AC 1000V・1分間
定格電流(A)
3 AC・DC。(AWG#22使用時)
表面処理
銅下地付すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)
30~22
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
仕様
シリーズ = RKC。抵抗器の数 = 4。許容差 = ±5%。定格電力 = 0.5W。1素子当りの定格電力 = 0.125W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±200ppm/℃。終端スタイル = Through Hole。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。長さ = 13.2mm。最大動作温度 = +155℃。端子数 = 5。。SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
仕様
シリーズ = RKC。抵抗器の数 = 4。許容差 = ±5%。定格電力 = 8W。1素子当りの定格電力 = 0.25W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = ISOL。温度係数 = ±200ppm/℃。終端スタイル = Through Hole。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。長さ = 20.92mm。最大動作温度 = +155℃。端子数 = 8。。SIL及びDILパッケージ、絶縁(RKCシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
仕様
●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 80●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 0.047mm●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥189
税込¥208
翌々日出荷
仕様
●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 10mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性
直線型
抵抗値許容差(%)
±20(±10)
抵抗体
サーメット
実装方法
スルーホール
形状
上面調整
使用温度範囲(℃)
-55~+125
定格電力(W)
0.5(70℃)、0(125℃)
耐電圧
900V AC 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(500V DC)
温度係数
(抵抗)±100ppm/℃
最大使用電圧(V)
250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)1%または1Ωの大なる方以下
接触抵抗(Ω)
(変化)1%又は1Ωの大なる方以下
強度
(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)。(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)
回転トルク(mN・m[gfcm])
0.98~19.6[10~200]
回転角度(°)
(電気的)210±10。(機械的)250±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
49.0[0.5]
仕様
抵抗 = 1kΩ。パッケージ/ケース = 1206。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。テクノロジー = 厚膜。寸法 = 3.2 x 0.6mm。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.6mm。シリーズ = MCR。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +155℃。終端スタイル = はんだパッド。ケーススタイル = メタル。。1206型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥329
税込¥362
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
シリーズ = MRP。抵抗器の数 = 2。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 0.2W。1素子当りの定格電力 = 0.1W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = SER。温度係数 = ±25ppm/℃。終端スタイル = Through Hole。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。長さ = 8.5mm。最大動作温度 = +125℃。端子数 = 3。。MRPシリーズ. 相対抵抗許容量はわずか0.1% 優れた安定性と電気的特性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷