- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 電動ラチェットのおすすめ人気ランキング
電動ラチェットのおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新201件の「電動ラチェット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードレスラチェットレンチ」、「電動 ラチェットレンチ」、「狭い所 インパクトドライバー」などの商品も取り扱っております。
コンパクトサイズのコードレスラチェットです。
作業箇所を照らすLEDライト付きです。
用途小径ボルト、ナットの脱着作業用トラスコ品番252-0883セット内容電池パック×2個、専用充電器、専用ソフトケース質量(kg)0.92電圧(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])240締付能力(普通ボルト)10バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約90差込角(sq.)9.5
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
マキタ充電式ラチェットレンチ
付属品ソケットアダプタ9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800最大締付トルク(N・m)47.5商品タイプ本体のみ
同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
用途ボルト・ナット締緩作業差込角(sq.)9.5トルク(N・m)最大34、実用30無負荷回転数(min-1[r.p.m])190バッテリー電圧(V)7.2全長(mm)253高さ(mm)62.3幅(mm)53.5質量(g)750バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2商品タイプセット
1セット
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
ベッセル電動スリムラチェット
60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。
セット内容本体、9.5sq変換アダプター、充電ケーブル全長(mm)215質量(g)447無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25
1丁
¥12,490税込¥13,739
当日出荷
マキタラチェットアタッチメント
用途狭い場所やコーナーでのボルト締めに。全長(mm)152
1個
¥19,880税込¥21,868
当日出荷
ミルウォーキーツールM12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
75Nmの最大トルク
狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン
生産性向上:200RPM(前モデル比)
業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。
LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。
バッテリー装着状態で30cm、1.3kgの軽量コンパクト設計(バッテリーは別売)
用途整備士、車両全般の整備仕様燃料ゲージ、LEDライトアンビル3/8インチソケットアズワン品番65-0279-50
1台
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
SK11ハイパワーラチェットレンチ
最高トルク90N・mのハイパワーラチェットレンチです。固く締まったボルト・ナットも手で緩める必要がありません。ボディを動かすことなく緩められます。
用途機械などの整備・分解。材質特殊鋼全長(mm)300質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)440最大締付トルク(N・m)90ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
¥9,898税込¥10,888
当日出荷
SHINANO(信濃機販)コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ)
作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。
用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です質量(g)920(バッテリーパック含む)モーター直流マグネットモーターバッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)能力ボルト径(mm)10充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
コンパクトサイズで狭い場所での作業に最適です。
付属品電池パック(CLB)、充電器(CLJ)トラスコ品番396-3964長さ(mm)260幅(mm)49高さ(mm)65電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)40差込角(sq.)9.5適合バッテリーCLB
1台
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
狭い場所での作業に最適です。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)176質量(g)550差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)54無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)85使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気
1台
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3.0最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60[610]回転数(min-1[r.p.m])0~2000ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1430)全長(mm)387仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用質量(kg)1.7
この1台で様々な作業が可能に。
角形19mmターンバックルに対応。
開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。
ミルウォーキーツールM12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現
凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え
ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm
負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ
最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上
高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性
現場環境で工具の寿命が延長
無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様LEDライト長さ(mm)272質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)最大締付トルク(N・m)47
ベッセル電動スリムラチェットセット
60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。
セット内容●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケース全長(mm)215質量(g)ラチェット:447無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25
1セット
¥18,290税込¥20,119
当日出荷
TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレスラチェットレンチ
バッテリ駆動の電動ラチェットレンチです。手動での本締めも可能です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番586-0985差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)(電動時)61、(手動時)62バッテリー容量(Ah)2.0
1台
¥78,980税込¥86,878
翌々日出荷
ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。
歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番374-5694セット内容ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3)質量(g)201
1セット
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ソケット差込角(mm)9.5
同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
用途ボルト・ナット締緩作業差込角(sq.)9.5トルク(N・m)最大34、実用30無負荷回転数(min-1[r.p.m])190バッテリー電圧(V)7.2全長(mm)253高さ(mm)62.3幅(mm)53.5質量(g)750バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2商品タイプ本体
1台
¥22,980税込¥25,278
3日以内出荷
機械整備、日曜大工に便利な90度角度でネジ締めができるインパクトドライバーです。
小型で、軽量(1.0kg)です。
94mmのコンパクトヘッド部を採用しています。
高性能、高耐久の10.8ボルトリチウムイオンバッテリー採用しています。
急速30分充電(自動再充電開始機能付)です。
白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種ボルト、ナット、ネジ締め付けゆるめ作業、木工穴あけ作業。仕様作業容量:4.2mm×65mm、コーススレッド約600本セット内容本体、ビット、バッテリー、充電器本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×48×94(バッテリ含む)モーター電圧(V)10.8
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
インガソール・ランドアングルインパクト
インパクトのパワーとラチェットの便利さを兼ね備えたアングルインパクト
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100最大トルク(N・m)244実用トルク範囲(N・m)61-217質量(kg)1.54全長L(mm)332空気消費量(L/min)538適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)12.7(1/2インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
1台
¥76,980税込¥84,678
4日以内出荷