電子音報知器のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
101件の「電子音報知器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子音警報器」、「電子音ブザー」、「電子音」などの商品も取り扱っております。
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ
使用温度範囲(℃) -20~55(湿度85%以下) 外形寸法(mm) □80×D94.7 音圧レベル(dB) 最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します 再生チャンネル 1ビット入力:4チャンネル
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
消費電力(W) AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3 材質 本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ 質量(kg) 0.2 定格電圧(V) AC12/DC12/AC24/DC24 定格出力(W) 0.2 定格時間 連続 音圧レベル(dB) 最大90(1m前方) 音色 16音色
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
使用温度範囲(℃) -20~+50(湿度85%以下) 防塵・防噴流 保護特性記号 IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 音圧(dB/m) 最大 90
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種類 ブザー フレーム 丸フレーム 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm) Φ30.5 保存温度(℃) -30~+70 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性 連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。
電源電圧(V) AC/DC24V ブザー音 1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)。2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー) 仕様 端子台 材質 締付リング・ケース前面:ABS樹脂。ボディ:ポリカーボネート 使用温度範囲(℃) -20~50 消費電力(W) AC24/0.5、DC24/0.3 制御方式 マルチタイプ インターフェース PNP/NPNオ-プンコレクタ 定格時間 連続 使用電圧範囲(V) 19~27 音色 電圧ブザー 突入電流 100mA
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質 前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) 質量(kg) 0.14 取付 DIN(72×72)規格取付け 種類 電子音警報器 消費電力(W) 1.8 定格電圧(V) DC12~24 定格出力(W) 1.5 信号線接点容量 電源電圧以上10mA以上 定格時間 連続 音圧レベル(dB) 最大93(1m前方) 使用電圧範囲(V) DC10~30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BKVシリーズ
仕様 音声ファイル:MP3 色(本体) ライトグレー 音声 ボリューム調整にて可 トランジスタタイプ NPN
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg) 1.25±10% 使用温度範囲(℃) -20~50 使用湿度範囲 湿度85%以下 動作モード ノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生 再生チャンネル ビット入力:8/バイナリ入力:32
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg) 0.1±10% 使用温度範囲(℃) -10~+50(湿度85%以下) 消費電力(W) (最大)3.5 防塵・防噴流 保護特性記号 IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 電圧許容範囲(V) DC10.8~26.4
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃) -20~+50(湿度85%以下) 保護構造 IP23 外径(Φmm) 162 引出し線長さ(mm) 電源線:320、信号線:300 音圧レベル(dB) 最大105(at 1m) 公称断面積(mm2) 電源線:0.75、信号線:0.3 外部接点容量(mA) 10以上 接点入力方式 無電圧接点入力(9点1ビット) 再生チャンネル 8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

65~80dBで2種類のブザー音。
用途各種装置などでご使用いただけます。 質量(kg) 0.07 保護構造 IP34 温度範囲(℃) -10~50 構造 屋外 寸法(Φmm) 36 機能 ワイド電源、BZブザー、音量 ブザー音 CH1:ピーポーピーポー…、CH2:ピピピピ・ピピピピ… 材質(ボディ) ABS 音圧レベル(dB) 80 材質(リング) ABS
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブザー音 電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」) 種類 ブザー フレーム 丸フレーム 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 周波数(kHz) 鳴動:2.4~3.3 取付寸法(mm) Φ22.3 保存温度(℃) -30~+70 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 動作回数 断続鳴動:約170回/分 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性 連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃) -10~50 仕上 ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス 指向性 M
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別 マルチタイプ 音圧レベル(dB) 最大105(1m前方) 引出し線長さ(mm) 500 引出し線線種 VCTF(Φ8.5)11芯 材質 (ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS) 定格出力(W) 2
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番 448-5351 質量(kg) 1.9
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

さわやかな電子アラーム。
仕様 耐雨性可 質量(g) 15 周波数(Hz) 2300±500 定格電圧(V) DC12~24 定格電流(A) 0.02以下 取付穴 Φ6.5 音圧レベル(dB) 12V:70±6、24V:75±6 発音体 セラミック(断続)
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)