電気天ぷら鍋のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
107件の「電気天ぷら鍋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気フライヤー 山善」、「電気フライヤ」、「ノンオイルフライヤー」などの商品も取り扱っております。
フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V) 単相100V 材質 本体銅版 質量(kg) 約2.1 消費電力(W) 1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×170×180 機能 湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ 容量(L) 1 TKG品番 9-0738-0501 TKG品番(2017) 6-0655-0301
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。 保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ) 。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。 消費電力(W) 1250 質量(kg) 2.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×200×185 温度調整範囲(℃) 約160~約200(油温) 取扱説明書 (3.35MB)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズでちょっとした揚げものをするときにとっても便利。大きなスペースは要りません。忙しい朝のお弁当づくりに最適。サッとできて気軽に揚げものを楽しめます。一人暮らしの方やご高齢のご夫婦にも。 1回の調理で使う油はわずか0.5L。少ない量でもしっかりと揚げてくれます。油をむだにしないから経済的でエコ。 メニューに合わせて「低・中・高」の温度調節 油の処理が片手でできるポット型 ホコリの侵入を防ぐふた付
容量(L) (標準)約0.5、(最少)約0.3 消費電力(W) 680 付属品 ふた(保管用) 寸法(mm) 約235×185×210 質量(kg) 約1.8(付属品含む) パールホワイト 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード(m) 有効長:約1.8(マグネット式プラグ) 温度調節精度 低、中、高
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

テーブルの上でも手軽に串揚げを楽しめます
材質 本体内面:アルミダイキャスト、本体外面:カラー鋼板、目皿:18-0ステンレス 幅(mm) 239 高さ(mm) 197 奥行(mm) 207
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的 質量(kg) 2.2 容量(mL) 定格:865 消費電力(W) 1000 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.5 温度調節範囲(℃) 約160~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 31.6×16.8×18.5 油量(mL) (上限)865、(下限)500 取扱説明書 (0.61MB)
1台
7,798 税込8,578
5日以内出荷

消費電力(W) 650 付属品 マグネット式プラグ 材質 本体/蓋・ステンレス、内鍋/アルミ(フッ素樹脂加工) 寸法(mm) 約239×196×197 質量(kg) 1.12 電源(V) 100
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。 レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置 空焚防止サーモスタット(267℃) 温度調節範囲(℃) 可変式サーモスタット (90~220) 定格電圧(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(kW) 1.1 材質 ステンレス
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食卓で揚げながらすぐに食べられる。 電気を使う簡単揚げ物調理器。
付属品 油はね防止フタ、バスケット 材質 PP、アルミニウム、ステンレス 容量(L) 約1.2 消費電力(W) 840 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約0.85 定格周波数(Hz) 50/60 本体質量(kg) 1.2(付属品含む) 温度設定範囲(℃) 約140~190 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 25×19.5×19.5(油はね防止フタ使用時 )
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

コンパクトで使いやすい電気天ぷら鍋 揚げごろ温度キープ 揚サーモスタットにより、揚げ物に適した温度(約180℃)を保ちますので温度調節のわずらわしさがありません。 油の飛び散りが少ない深型タイプ 飛び散りが少ないので後片付けが簡単です。 温度ヒューズで過熱防止。
材質 本体:アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、蓋:18-0ステンレス、樹脂部:フェノール樹脂 容量(mL) 750 電源(V) 100 内形寸法(mm) 約170×120 ヒーター シーズヒーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 232×138×145 温度調整方法 サーモスタット(約180℃固定)
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

ピーコック魔法瓶工業テーブルフライヤー
焦げつきにくく、お手入れがしやすい セラミックコーティングをなべの内側に施しています。 油はねを軽減する保護カバー付きです。 付属のフォークを油はね保護カバーの凹部に立てかけることも可能です。 WARM、LOW~HIGHまで温度調節が可能です
消費電力(W) 900 定格電圧(V) 交流100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28.4×21.5×25.7 質量(kg) 2.3 コード長さ(m) 1.8 温度調節範囲(℃) 80~200 ホワイト
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

容量(L) 1.6 質量(kg) 2.1 深さ(mm) 87 底径(Φmm) 130 内径(mm) 170 EBM品番 1648300
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

マルゼン[厨房機器]フライヤー
100Vで使用できる超小型フライヤー! 設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L) 8 消費電力(kW) 1.3 電源(V) 100(1Φ) 周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 2 電源コード プラグ付き・接地アダプター 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 255×475×195 タイプ 電気ミニフライヤー
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

沸騰した熱を魔法瓶のようにしっかり閉じ込めるからその余熱で煮込むことができます。 熱をつたえない真空断熱層ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力! 短時間加熱したあと、保温容器に入れるだけなので、コンロにつきっきりになる必要がありません。
エコマーク認定 認定 対応 IH 材質(フタ) ステンレス エコマーク認定番号 10 146 011
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ノンフライクッカー
余分な脂をカット!揚げ物調理をヘルシーに。 食材を入れ、温度とタイマーをセットしたら、あとはほったかしでノンフライ調理。 ・ファンで循環させる熱風加熱の調理。 ・バスケットは、約16cmとコンパクトながら、エビフライ4尾が入る大容量。 ・スキマ収納できる軽量コンパクトサイズ。 ・ダイヤル式の温度調節・タイマー設定 ・バスケットの水洗いOK、レシピブック付属
付属品 網プレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付) 幅(mm) 207 質量(kg) 2.3 高さ(mm) 216 奥行(mm) 253 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 700 コード長さ(m) 約0.9 温度調節範囲(℃) 80~200 タイマー 1~30分
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷


1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。厚手でしっかり油を温めるから、食材を入れても急激な温度変化がありません。油はねを抑えつつ、串が掛けられるフード付。油の移し替えに便利な注ぎ口付。
サイズ(cm) 16 材質 本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、フード:鉄(アクリル塗装) 容量(L) 約1.3 寸法(mm) 約195×165×97 質量(g) 約690
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

テンポスドットコムTB卓上型電気フライヤー
付属品 バスケット×1、スノコ板×1 質量(kg) 6 消費電力(W) 1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (揚げカゴ)208×208×139(取っ手部分のみ200) 電源(単相/V) 100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×380×330 温度調整範囲(℃) 60~200 油量(L) 7
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

油の準備や処理が不要でヘルシーなエアーフライヤー。冷凍食品の調理・揚げ物の温め直し、揚げ物以外の調理、焼き菓子、グリル調理もできて便利。 油で揚げず熱風で食材を加熱してヘルシーな仕上がりに。分離式の網プレートが付いているため、調理時の余分な油も切ることができます。 揚げ物やスペアリブ、スイーツなど、エアフライヤーの活用レシピが付属。バスケットと網プレートは水洗い対応。
用途ノンオイルフライヤーとして。 電気 フライヤー エアオーブン ノンオイル ヘルシー ローカロリー 揚げ物 グリル ロースト 卓上 ドーナツ ケーキ 女子会 レシピ ヘルシー料理 ノンオイル コロッケ ポテトフライ フライドポテト 4.5L 質量(kg) 3.5 容量(L) 4.5 消費電力(W) 1200 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約0.9 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26.5×36×30.5 温度調節 ダイヤル式 最高約200度 タイマー設定 最大30分 使用後の手入方法 バスケット・網プレートは丸洗い対応
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

食卓で手軽に揚げたてを 調理しやすい温度調節機能付き 調理温度目安表示 便利なバスケット付き
材質 本体・油はね防止フタ:PP/ダイヤル:PC/内鍋:アルミニウム、/バスケット:ステンレス 容量(L) 約0.6 消費電力(W) 600 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 0.9 本体質量(g) 510 定格周波数(Hz) 50/60 温度ヒューズ 192℃ 温度設定範囲(℃) 80~190 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 13×14×18 (油はね防止フタの取っ手含む)
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷