- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 電源コネクタのおすすめ人気ランキング
電源コネクタのおすすめ人気ランキング
2026/02/05更新6,302件の「電源コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源 ケーブル コネクタ」、「電源 2ピン コネクタ」、「電源コネクタ dc」などの商品も取り扱っております。
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状
ストレート
コンタクト形状
オス
仕様
正芯(機器側)
種類
丸型
コネクタ形状
RMレセプタクル
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
定格電圧(V)
250
耐電圧
AC2000Vに於いて1分間異常がないこと
定格電流(A)
10(UL)、15(CSA)
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)
-
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
仕様
正芯(ケーブル側)
種類
丸型
コネクタ形状
プラグ
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状
ストレート
種別
プラグ
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格電圧(V)
250
コネクタ形状
プラグ
材質(コンタクト)/処理
銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ワンタッチ
材質(パッキン)
合成ゴム
材質(シェル)/処理
合成樹脂/-
シェルサイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。
仕様
●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16。●電線被膜外径1.9~3.4。●定格電流 MAX10A(AC/DC)。●定格電圧 MAX300V(AC/DC)。●適応温度範囲-25℃~90℃。●接触抵抗 7mΩ以下
セット内容
中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2
定格電圧(V)
MAX300(AC/DC)
定格電流(A)
MAX10(AC/DC)
仕様(適合温度範囲℃)
-25~90
接触抵抗(mΩ)
7以下
電線被覆外径(mm)
1.9~3.4
適合電線範囲 AWG(#)
0.5~1.25 20~16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状
ストレート
コンタクト形状
オス
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
PM(オス)
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ
トラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状
3P・ストレート
機能
耐トラッキング
色
ブラック
質量(g)
178
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
3P
コード長さ(m)
2
定格容量
7A・125V(700Wまで)
アズワン品番
64-0891-04
マグネット
×
USBポート数
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
形状
平刃
種類
プラグ
サイズ(オスΦ5.5(Φ2.1)×12mm、メスΦ6.5(Φ1.4)×10mm)。2芯電源用コネクターセット。OPC(オス-メス)を2芯線(OP線など)で延長して近くの電源コンセントまで延ばして使用します。
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
仕様
正芯(機器側)
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
レセプタクル
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。
2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質
プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC600
定格電流(A)
9.5(MAX)
適合電線(mm2)
0.3~0.89
結合方式
ワンタッチ
適合電線範囲 AWG(#)
22~18
結線方法
圧接
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状
ストレート
コンタクト形状
メス
仕様
逆芯(電源側)
種類
丸型
コネクタ形状
RFレセプタクル
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状
ストレート
コンタクト形状
オス
仕様
逆芯(電源側)
種類
丸型
コネクタ形状
PMプラグ
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
レセプタクル
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
種別
JIS防雨形
寸法A(mm)
222
適合電線径(Φmm)
12~16
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
コンタクト形状
逆芯(ソケットコンタクト)・メス
種別
AdFアダプタ
材質(絶縁体)
合成樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応