- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 静音戸車のおすすめ人気ランキング
静音戸車のおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新110件の「静音戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 防音 戸車」、「調整戸車」、「消音タイプ」などの商品も取り扱っております。
BEST(ベスト)[金物]ベスト サイレント戸車
車輪径(Φmm)36材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアミド樹脂(ベアリング入り)取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用RoHS指令(10物質対応)対応
Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)LPプラス成型加工耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)車輪径(Φmm)28付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼色車輪:白、ケース:DG色車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
¥699税込¥769
翌日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)鉄
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)SUS304
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。タイプ平型材質(車輪)LPプラス成型加工材質(枠)ジンクロメッキ付芯棒5mm材質(芯軸)鉄
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用幅(mm)コマ調整:上下6/左右4車軸#626zzベアリングタイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907耐荷重(kg)40/2個材質コマ:ポリアセタール樹脂仕様採用時期:2005年~現行モデル






![ベスト サイレント戸車 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono27026466-160801-02.jpg)