- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 飾りナットのおすすめ人気ランキング
飾りナットのおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新119件の「飾りナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飾りナット m8」、「メスネジ」、「UFOナット」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
材質
黄銅
軸径(Φmm)
5
ねじピッチ
0.75
ねじ径
M4
表面処理
ニッケル
材質
鉄
表面処理
ACP
寸法H(mm)
5.5
寸法n1(mm)
(最小)2.5
寸法n2(mm)
(最大)4
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法d1(Φmm)
17
寸法d2(Φmm)
9
寸法h(mm)
2
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)
真鍮
打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
材質
真ちゅう
簡単な施工で頭部隠しが可能な飾りナットです。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0423
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
接地用スナップキットです。
アズワン品番
1-5269-01
トラスコ品番
828-6289
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。
取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。
天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状
低頭
材質/仕上
真鍮/バフクローム
寸法B(mm)
1
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質
頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ
2 0416
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
10
表面処理
ユニクロ
寸法l(mm)
8
寸法K(mm)
3.7
寸法dk(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目
1箱(300個)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
クローム
M6のコネクターボルトと組み合わせて使える飾りナットです。プラスドライバーで締め付けるタイプです。
用途組み立て家具、脚物類、キャビネット、ラック等の組み立て用として最適です。
材質
鉄
長さ(mm)
12
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応