- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 餅カッターのおすすめ人気ランキング
餅カッターのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新95件の「餅カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「もちきり機」、「餅切り」、「餅切り 機械」などの商品も取り扱っております。
熱いおもちを持たずにハンドルを回して切るだけで簡単に丸もちが作れる。
最大3升(5.4L)までホッパーにおもちが入り、連続で小分け可能。吸盤でテーブルにしっかり固定で安心作業。
簡単に分解でき、丸洗い可能。収納コンパクト仕様。
用途餅カッター、もち切り器、もち切り機として。
材質
(ホッパー、ノズル、スクリュー)ポリプロピレン、(切り刃)非粘着ポリプロピレン、(吸盤)EPDMゴム
質量(kg)
約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×25×21
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
のしもち・かきもちをかんたん・スピーディーに、お好みの厚さにカットできます。
本体横についている当て棒を調整することにより、もちの厚さが簡単に調整できます。
本製品の最大の特長は、切ったもちが当て棒につきにくく、下に落ちるので、すばやく切れ、刃の下に手を入れることがないため、安全です。
下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途A-214:かきもち用、A-210:のしもち用、A-217:鏡もち・大きな野菜用
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
替刃式、刃止用プラスチックアテ付
材質
SK-3
間口W×奥行D×高さH(mm)
540×230×160
刃渡り(mm)
260
TKG品番
9-0418-1001
TKG品番(2017)
6-0380-1001
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
厚みは自在ワンタッチ!
女性でも楽に切れます。
厚みの調節がねじで簡単にでき厚みが一定です。
収納時は台が2つにわかれるのでコンパクトです。
用途楕円形の餅(関西)切りに。
薄く切るとオカキ用にもご利用いただけます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(セットサイズ)335×470×150、(まな板)120×290×90
刃渡り(mm)
160
アズワン品番
64-8284-09
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
材質
刃部:特殊刃物鋼、持ち手:木製
全長(mm)
430
質量(g)
420
背厚(mm)
2
EBM品番
937500
刃渡り(cm)
24
1丁
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。
背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…)
漁業用(魚の頭おとし‥)
鏡もち切り、のしもち切り
刃渡り(mm)
360
材質
SK-3
間口W×奥行D×高さH(mm)
475×340×150
刃渡り(mm)
160
TKG品番
9-0418-1101
TKG品番(2017)
6-0380-1101
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)
390×480×670
TKG品番
9-0418-0401
TKG品番(2017)
6-0380-0801
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm)
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。
刃渡り(mm)
190
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
320×460×160
おモチがもっと楽しめる、モチラボシリーズ!おモチをうす~くスライスして、ぷっくりスナックを作ってみよう!
スナックの他、温かいスープやお鍋に入れる、フライパンで焼いて餅クレープ、乾燥させてから油で揚げて中華せんべいなど、お餅の食べ方が広がります。
材質
ABS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、刃・バネ・ネジ/ステンレススチール
高さ(mm)
200
縦(mm)
65
横(mm)
42
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
かぼちゃ、魚などの荒切り落としに便利です。ステンレスの刃、台により丸洗いOKです。
刃渡り(mm)
265
材質
刃部:ステンレス鋼台、柄部分:18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×230×100
刃厚(mm)
3
TKG品番
9-0686-0101
TKG品番(2017)
6-0607-1101
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品
フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ
質量(kg)
22
容量(L)
ホッパー/4.8
消費電力(W)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×360×560
電源(単相/V)
100
最大処理能力
生大豆(乾燥)7kg/時間
TKG品番
9-0453-0201
TKG品番(2017)
6-0397-0201
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
刃渡り30cmの大型庖丁。
西瓜などの大き目の野菜を切るのに便利。
固いお餅を切り分けるのに便利な補助プレート付。
材質
ステンレス刃物鋼
寸法(mm)
17×441×70
質量(g)
260
1本
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。
自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
切り餅を1・2・3mmの厚さにスライス!厚みが調整できるので、お餅の使い方の幅がさらに広がります。かわいい動物の型抜き付き。
材質
ABS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃) 、切り刃・バネ・ネジ/ステンレススチール
高さ(mm)
200
縦(mm)
65
横(mm)
42
アズワン品番
64-4187-20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。
取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。
みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。
付属品
もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御