高温用潤滑油のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
224件の「高温用潤滑油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイール固着防止剤」、「超耐熱オイル」、「チェーン用潤滑油」などの商品も取り扱っております。
グラファイトスプレーG SUMICO(住鉱潤滑剤)ランキング1位
合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。
用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。トラスコ品番381-3631使用温度範囲(℃)600以下主成分エステル油、グラファイト、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,998税込2,198
当日出荷

高温用潤滑油 ハイルーブL-560 モレスコ(MORESCO)ランキング2位
モレスコハイルーブL-560は、苛酷な高温環境下で、作動する機械や装置の潤滑部分に使用されます。すぐれた耐熱・耐酸化性をそなえた、きわめて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。 耐熱性、耐酸化性にすぐれ、高温環境下で長時間液状を保ちます。 きわめて少ない蒸発量:蒸発量が小さいため、給油量が少なくてすみます。 潤滑性にすぐれ、磨耗を低減します。 引火点が高く、安全性にすぐれます。 淡黄色透明液体のため、製品や作業環境を汚染しません。
用途200℃以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部。 食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、フィルム機械(テンター)など。適合範囲機械部品外観淡黄色動粘度(mm2/s)570(40℃)、46.5(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数134密度(g/cm3 at15℃)0.897
1缶(4L)ほか
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モリブデングリース 呉工業(クレ)ランキング3位
耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。容器スプレー缶使用温度範囲(℃)-20~180主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カナロン・ハイ(耐熱潤滑油) KANA(片山チエン)ランキング4位
乾燥装置などの高温化でのコンベヤチェーンの潤滑にご使用頂けます。 180~260℃の環境で使用可能です。
種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤引火点(℃)270以上(JISK2265)
1本(420mL)ほか
7,398税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高温用潤滑スプレー 佐藤特殊製油ランキング5位
佐藤特殊製油高温用潤滑スプレー
耐熱性合成油(ポリオールエステル油)に酸化防止剤、摩耗防止剤などの添加剤を配合した、高温用潤滑スプレーです。 高温での熱安定性、潤滑性、耐摩耗性に極めて優れています。
用途高温使用時の潤滑、摩耗、焼き付け防止、動力削減等使用温度(℃)150~300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。種別高温潤滑用使用目的潤滑危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

酸化防止剤や油性向上剤等を配合した低蒸発性で熱安定性に優れる合成油。高温下で長期間流動性を保つ。 またスラッジの発生が少なく、生成するスラッジも固着しにくく、再給油で溶解するため、レール面の汚染も軽減、オーバーホール期間を延長。
用途繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。製パンのトンネルオーブンチェーンに。抄紙機のドライヤー軸受に。その他各種の高温部チェーンに。容量(L)4質量(kg)4.45トラスコ品番836-3287適合範囲高温チェーン使用温度(℃)≦+250(目安)引火点(℃)261外観褐色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油ISO粘度グレードVG320
1缶(4L)
18,980税込20,878
当日出荷

1缶(4L)
12,980税込14,278
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)モリアタック
低温から高温迄、高潤滑性能を保持し、高い耐荷重と極めて低い摩擦係数を示します。 一般潤滑油となじみ、潤滑特性が向上します。 不乾性の二硫化モリブデン被膜を形成し、化学的安定性に優れ、有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。
用途工作機械・建設機械の極圧摺動部、回転部の焼付、摩耗、音なり、キシミ等の防止使用温度範囲(℃)-30~400耐荷重性能(MPa)0.75以上(曽田式四球法200rpm)成分二硫化モリブデン・鉱油・n-ヘキサン・LPG適合範囲工作機械・建設機械危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL摩擦係数振子式0.10危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,598税込2,858
当日出荷

二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。成分鉱油(高度精製油)、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン使用温度範囲(℃)350以下基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698税込1,868
当日出荷

適合範囲高温チェーントラスコ品番868-2429容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
18,980税込20,878
当日出荷

密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。 速乾性ですので作業能率が向上します。 耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。 軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。 アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。 高温溶融物の離型剤。 製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。トラスコ品番398-5148種別常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤耐熱温度(℃)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.126L危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,998税込2,198
当日出荷

耐熱性の高い無機系結合剤に二硫化モリブデンとグラファイトを配合した乾性被膜潤滑剤です。広い温度範囲(使用温度範囲:450℃以下)で使用でき、低摩擦で高荷重に良く耐えます。特に耐久性および均一塗布性に優れています。
用途機械の初期なじみ潤滑にボルトなどの焼付防止に金属塑性加工に高温/高荷重下の摺動部にトラスコ品番384-9864灰黒色使用温度範囲(℃)450以下主成分二硫化モリブデン、グラファイト、樹脂、溶剤(1-ブタノール、酢酸ブチルを含む)指触乾燥時間(分)5~6硬化条件常温乾燥危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.076L危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,898税込2,088
当日出荷

ハイルーブスプレーはMORESCOが独自に開発したADE(アルキル置換ジフェニルエーテル型合成油)からなる高温用スプレー潤滑剤です。
用途繊維業界、フィルム業界、建材業界、食品業界、塗装乾燥業界をはじめとした、各種ドライヤー、オーブン、各種乾燥炉、ヒートセッター、テンターなどの高温環境環境下におけるチェーン・軸受部・摺動部及び炉内のリードスクリュー・拡布ネジの潤滑・磨耗防止用使用温度範囲(℃)-20~150主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤危険物の類別非危険物特性潤滑
1箱(420mL×6本)
25,980税込28,578
6日以内出荷

適合範囲高温チェーントラスコ品番868-2456容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
19,980税込21,978
欠品中

苛酷な高温環境下で、作動する機械や装備の潤滑部分に使用されます。 すぐれた耐熱・耐酸化性をそなえた、きわめて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。
用途200℃以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部・食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、フィルム機械(テンター)などに適合範囲油圧作動容量(L)20引火点(℃)284外観淡黄色動粘度(mm2/s)150/40℃、17.3/100℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数124密度(g/cm3 at15℃)0.896色(ASTM)LO.5
1缶(20L)
72,980税込80,278
6日以内出荷

耐熱性250℃以上の沸点 高温酸化安定性。150℃300時間の継続試験でも安定したグリース状を保ちます。 潤滑寿命は軸受機能寿命試験において3000時間以上クリア(一般品は150時間前後) 防錆力は、湿潤試験2000時間以上、塩水噴霧試験100時間以上クリア。
耐熱温度(℃)250以上危険物の類別非危険物
1本(300mL)
1,598税込1,758
当日出荷

USDAH1適合原料使用。 食品機械用潤滑剤。合成油を基油に白色固体を配合したグリーススプレーです。 PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。 高温域での軟化流出はほとんどありません。 耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。
用途各種小型ベアリング、小型ギヤー類。 医薬品、化粧品などの製造装置、食品機械、包装機械等のチェーン。アズワン品番1-8091-01使用温度範囲(℃)-40~230ちょう度NLGI#000外観半透明増ちょう剤シリカ基油合成油+パラフィン固体潤滑剤他白色固体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
2,998税込3,298
当日出荷

耐熱性・耐荷重性に富む二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用潤滑剤です。
用途組立部品の摺動面、歯面、かん合部に。 高温ネジ部の焼付き防止に。適合範囲組立部品・高温ネジ仕様スプレー後の状態:グリース状トラスコ品番121-0114材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤使用温度範囲350℃以下キャップガス抜き穴あり危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)143
1本(420mL)
1,798税込1,978
当日出荷

適合範囲軸受・チェーントラスコ品番868-2385容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
8,998税込9,898
当日出荷