- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- 麻バフディスクのおすすめ人気ランキング
麻バフディスクのおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新104件の「麻バフディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バフ研磨 #400」、「メンバフ」、「サイザルディスク」などの商品も取り扱っております。
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)
10
材質
(本体)麻、(糸)純綿
化学物質安全性参考資料
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)
10
材質
綿布、サイザル麻
適合
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
種別
粗研磨(ハード)
適合材
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)
10
材質
純綿
適合材
各種金属
化学物質安全性参考資料
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)
約8
材質
綿布
種別
粗研磨(ハード)
適合材
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。
厚さ(mm)
10
材質/仕上
麻+綿布
使用工具
ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー
適合材
ステンレス、真鍮、ダイカスト
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。
青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
12
適合
ディスクグラインダー
穴径(Φmm)
16(15穴用アダプター付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)
6~10
材質
古綿生地
適合
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別
鏡面仕上(ソフト)
適合材
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
フェルトフラップ(FF)構造で、フェルトにスリットが入っているため熱を持ちづらくソフトなアタリで研磨できます!
目詰まりを防止し、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用
外径(Φmm)
100
材質
フェルト
厚さ(mm)
10
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
厚さ(mm)
10
適合材
ステンレス・真鍮・ダイカスト
用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください
軸径×軸長(mm)
6×47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4000
使用工具
電気ドリル
用途ツヤ出しに
直径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
約13/15(実測値)
材質
フェルト(毛などの圧縮)
エスコ品番
EA818-102
最高回転数(min-1[r.p.m])
4200
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)
4~5
材質
綿布
適合
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
種別
鏡面仕上(ソフト)
適合材
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。
その他
ホイルは、S(ソフトタイプ)のみの設定です。別売アーバー(軸6mm)に装着してお使いください。
種別
フェルト
研磨材の構造
フェルト
適合ツール
両頭グラインダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ
色
緑
種別
固形研磨剤
工程
仕上げ磨き
適合バフ
サイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ
適合材
金属全般
RoHS指令(10物質対応)
対応