ねじ穴加工に使う商品

ねじ穴加工に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「超硬ロータリーバー」「タップハンドル」「タップ」などの商品を紹介します。

スパイラルタップ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウスパイラルタップ
レビュー:127件のレビュー 平均満足度4.13(127)
【特長】止まり穴の雌ネジ加工に最適です。
【食付】ハイス(SKH51)【ねじの種類】M【形状】止り穴用【加工】M6以下は突き出しセンタになります。【溝数】JIS2相当【材質】3【等級】2.5-3P
お客様の声
用途: ネジ穴の加工満足度: 3標準規格消耗品の、補充用です。磨耗するため定期的に交換します。
超硬ロータリーバー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
お客様の声
用途: ネジ穴加工用満足度: 110mm前後のネジ穴の加工用に購入しました。
マキタの3mm用ハンドグラインダに取り付け、10mmネジの通し穴を広げようとしました。
鉄板の厚さは1.6mmぐらい?だったと思います。
当てた瞬間に、軸が折れて飛びました。(涙)
保護メガネを着用していて本当に良かったです。(汗)
今まで何度も他のロータリーバーで同様の作業をしたけど、軸が折れたのは初めてです。
『超硬』という単語に惹かれて購入したのですが、使用方法が悪かったのかなぁ~?
No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大西工業No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ1本
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.85(20)
【特長】インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。
チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
【用途】ネジ山の形成
つぶれたネジ山の修正用
【切削材】高速度工具鋼(HSS)【適合機種】インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)【チャック径(mm)】6.35(6角軸)【材質】ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
お客様の声
用途: ネジ穴加工満足度: 5電動ドリルと組み合わせて使っています。六角軸なので、空回りが無く
使いやすいです。
T型タップホルダー ライト精機
販売価格(税別)819901税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: ねじ穴加工満足度: 5安価ですが,使用に際して支障はありません.ローレット加工してあるところの締め付け力が上がると良いと思います.他サイズ,他社も含め,手締めで,強く締め付けと取り外しのできるものを望みます.
メートルねじ用タップ 並目ねじ用 日本スプリュー
販売価格(税別)3,3983,738税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
日本スプリューメートルねじ用タップ 並目ねじ用1セット(2本組)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【特長】スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
【用途】被削材:アルミなどの軟質材。
【セット内容】#2、#3各1本
お客様の声
用途: ねじ穴加工満足度: 5スプリューとセットで購入しました.樹脂に加工していますが,性能として,問題はありません.
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)
販売価格(税別)829912税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(186種類の商品があります)
OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT1本
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.17(53)
【特長】止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
【用途】中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
【ねじの種類】M
お客様の声
用途: ねじ穴加工満足度: 5雌ねじ切りに使用しています.OSG製なので安心ですが,径が細いので加工には気を遣います.
用途: ネジ穴加工満足度: 5地元の工具商よりも安い!しかし買った後に来週は週間特売でさらに安くなる事を知りました。すごく残念です。でも週間特売の週の金曜日に買うとさらに安くなるので、来週金曜日にまとめて購入させていただきます。
皿小ねじ用面取りドリル TPT
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TPT皿小ねじ用面取りドリル1本
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.23(13)
【特長】穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
【用途】被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
【大径ねじれ角(°)】118【先端角(°)】ハイス(高速度鋼)HSS【材質】ホモ処理【面取り角度(°)】30【表面処理】90
お客様の声
用途: ネジ穴の加工満足度: 5皿ビスのざぐりのために購入しました.アルミに使用しましたが,十分な切削ができました.小さいネジの場合には,ボール盤での加工の際に深さの調整に若干気を遣います.また,細径側のドリル長さをもう少し短くしてもらえると,パイプのように反対側に面がある加工時に干渉を気にしなくて済みます.細径ドリル部の長さの短いものを望みます.
用途: ねじ穴の加工満足度: 5もちはまだわかりませんが、価格、切れ味ともに満足しています。
ハンドタップ(#3上)  mm SKS SKC
販売価格(税別)339373税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
お客様の声
用途: ネジ穴加工満足度: 4基本的に消耗品なので、価格の安さが一番の魅力です。使い方が悪かったので、すぐにパキンと折りましたけど……。
T型ラチェットタップレンチ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: ネジ穴加工満足度: 4以前は一本棒形状の、ネジで締め付け固定する形式の
レンチを使用していましたが、固定が甘くイライラしていました
このチャック形式はしっかりとタップ軸をホールドし、安定し使用
する事ができます
※分解したときは当初くみたて方に苦慮します
スパイラルタップ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウスパイラルタップ
レビュー:83件のレビュー 平均満足度3.81(83)
【形状】高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE【溝数】2.5-3山【ねじの種類】3【食付】M3~M6は突き出しセンタになります。【材質】M
お客様の声
用途: ネジ穴加工満足度: 4価格が安いので使ってみた。コスト削減にはなっている。

ねじ穴加工に使う商品」に関連する商品一覧

アルミのネジ下穴加工に使う商品

アルミのネジ下穴加工に使う商品

六角軸3倍スピードドリル,コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ