【特長】合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
【用途】マスターシリンダー、ホイールシリンダー
ディスクブレーキのピストン、シム
ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部
【色】271(No.2)【蒸発量(%)】リチウム石鹸【滴点(℃)】使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。
ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。
塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。【混和ちょう度】黄色・粘ちょう状【離油度(%)】198【危険物の類別】黄色・粘ちょう状【危険物の品名】ポリグリコール系合成油【外観】基油/218(40℃)、39.0(100℃)【動粘度(mm2/s)】1.3(100℃、24h)【使用方法】0.59(99℃、22h )【基油】指定可燃物【増ちょう剤】可燃性固体類【危険物の数量】100g【低温トルク(N・cm)】起動11、回転8.0(-30℃)
安くてよろしい!
あとは耐久性!