ガソリン、発電機用ガソリンの携行に使うおすすめ商品

ガソリン、発電機用ガソリンの携行に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ガソリン携行缶」「oリング」「空気入れ」などの商品を紹介します。

ガソリン携行缶 横型 モノタロウ
販売価格(税別)2,7983,078税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウガソリン携行缶 横型1缶
レビュー:474件のレビュー 平均満足度4.20(474)
【特長】一時的なガソリンの携行に便利です。
【用途】自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
【色】ノズル【付属品】【材質(本体)】電気亜鉛メッキ鋼板【表面処理】UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)【材質(ホース)】粉体塗装【規格】アルミ合金【材質(ねじ部)】PE【材質(パッキン)】ゴム
お客様の声
用途: ガソリンの携行用に満足度: 5値段もホームセンターより安く、品質的にも特に問題ない。内部も特に鉄粉等のゴミも無く良い
携帯用マイクロフロアポンプ GIYO
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
GIYO携帯用マイクロフロアポンプ
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.14(7)
【特長】ホース収納式。足踏みステップ。
【色】英式・米式・仏式【適合タイヤバルブ】約960【空気圧】285【全長(mm)】シルバー【最大圧力(kPa)】960【使用空気圧(kPa)】140PSI
お客様の声
用途: アラヤエクセラスポルティーフ携行用として満足度: 5同梱の部品利用でトップチューブ、シートチューブ又はダウンチューブに取付可能。
地面に立てバルブ取り付け部分に負担を掛けずにポンピングでき簡単に空気を入れることができる。
ガソリンボトル YAZAWA
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
YAZAWAガソリンボトル
レビュー:92件のレビュー 平均満足度4.60(92)
【特長】小型エンジンの給油に便利! コンパクトサイズだから用途もいろいろ!
【危険物の類別】(本体)ステンレス、(キャップ)ナイロン6【材質】非危険物
お客様の声
用途: ガソリン携帯満足度: 3燃料切れ補助用に携帯していますが、この容器に燃料を入れる時に注いで直ぐ溢れそうになるので、もう少し大きな物を購入すればよかったと思います。
用途: 発電機用ガソリンの携行満足度: 5容量は900ccと少な目ですが、その分コンパクトで持ちやすく、作りもしっかりしていて車内に積載しっぱなしでも安心です。ノズルもしっかりして使いやすくとても良く出来た商品だと思います。
給油ノズル 大橋産業(BAL)
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大橋産業(BAL)給油ノズル1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度2.33(3)
【特長】ガソリン携行缶補修部品。パッキン付き。
【質量(g)】LLDPE【寸法(幅W×高さH)(mm)】24【危険物の類別】Φ42×297【材質】非危険物
お客様の声
用途: 携行缶のホース交換満足度: 3ガソリンの携行缶のホース交換を交換した。普通である。
ガソリン携行缶 アルミボトル1L モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウガソリン携行缶 アルミボトル1L
レビュー:135件のレビュー 平均満足度4.45(135)
【特長】ツーリングや刈払機などの予備のガソリンを入れるのに便利です。アルミ製なので軽量で容量1Lのボトルタイプで使い切りに便利なサイズです。収納袋付ですので持ち運びにも便利です。
【用途】バイク、刈払機、発電機、チェーンソーのガソリン補給に ガソリンや軽油、灯油の持ち運びに
【材質(本体)】1(推奨給油量:0.9)【容量(L)】ノズル、収納袋【質量(g)】【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】アルミ【付属品】150【材質(ねじ部)】UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)【材質(パッキン)】80×245【危険物の類別】塗装処理【材質(ホース)】アルマイト【色】PE【規格】ゴム【表面処理】非危険物
お客様の声
用途: ガソリンの携行(バイク用)満足度: 4少し古めのバイクなどタンク容量が小さいと、最近はガススタンドの数が減っているので、地方に出た時など、すわガス欠エンコか?とヒヤヒヤしたりしますが、そういう時の「お守り」として、あった方がいいように思います。お値段安くて助かります。
ガソリン携行缶 YAZAWA
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
YAZAWAガソリン携行缶
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.49(39)
【用途】発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第16条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。
お客様の声
用途: 携帯発電機のガソリン給油用として満足度: 4「セルフガソリンスタンド」で直接、「発電機」に給油できれば不要と思っていました。しかし法令上、「給油所従事者」が給油しないと違反と知り購入。ちなみに、この携行缶を「セルフスタンド」で給油した場合も違反です。それを思うと、都内では「有人給油所」が激減したと感じます。
用途: 発電機用携行用満足度: 4パナソニックの特殊コンセントとあわせて注文、ホームセンターで見たら価格は、ホームセンターの方が500円ほど安かった
配送料が無料でとんとんかなぁ。
ガソリン携行缶 X-EUROPE
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
X-EUROPEガソリン携行缶
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.40(60)
【特長】・ガソリンスタンドで給油可能な消防法適合品
・携帯に便利なボトルタイプ
・安全性、信頼性、収納性抜群(収納袋付)
・使いやすさを考慮したユーザーにやさしいデザイン
・サビに強いステンレスキャップ採用
・接続箇所を中心にする事により、更なる強度UP!
【用途】レジャー・作業・ツーリング等さまざまなシチュエーションで使用可能。
(自動車・二輪車・発電機・刈払機・除雪機など)
【材質(本体)】亜鉛メッキ鋼板(JIS規格合格品)【材質(キャップ)】ステンレス【材質(ノズル)】PVC【材質(パッキン)】NBR(ゴム)【仕様】給油用ノズル内蔵
消防法適合品
UN規格取得品
【付属品】収納袋
お客様の声
用途: ガソリンの携行。満足度: 1付属の給油ノズルが使いにくい。
用途: バイク用補助携行満足度: 5思ったより缶が太かった。市販の水筒みたいに、もうちょっとスリムで長い方が良かったかも。
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ
販売価格(税別)5358税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム1個
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.68(82)
【特長】最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
【用途】耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
【耐圧(kg/cm2)】S形固定用【耐熱温度(℃)】ふっ素ゴム【機能】70【材質】耐熱、耐油、耐薬品【硬度】220【RoHS指令(10物質対応)】7【種別】対応
お客様の声
用途: 携行缶に使用満足度: 5携行缶のパッキンが膨潤したので、試しに購入したが問題無し。
お客様の声
用途: 携行缶の給油満足度: 5なかなか、店舗にもノズルだけの販売がなく、大変助かりました。品揃え豊富なのが良かったです。

ガソリン、発電機用ガソリンの携行に使う商品」に関連する商品一覧

ガソリン給油時に使う商品

ガソリン給油時に使う商品

灯油ポンプ(手動),ガソリン携行缶 横型