ガソリン添加に使う商品

ガソリン添加に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ガソリン添加剤」などの商品を紹介します。

F-1 フューエルワン WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)
2,160
税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)F-1 フューエルワン
レビュー:717件のレビュー 平均満足度4.63(717)
【特長】最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。
燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
【用途】内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ガソリン添加満足度: 550000kmのバイクと120000km自動車にそれぞれ添加してみました。
効果が出るのを楽しみにしています。
フュエルクリーンハイブリッド プレミアム 古河薬品工業
販売価格(税別)
679
税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
古河薬品工業フュエルクリーンハイブリッド プレミアム1本(300mL)
レビュー:154件のレビュー 平均満足度4.51(154)
【特長】高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。
強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。
防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
【適合車】ガソリン車【使用方法】給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】0.3L【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: ガソリンに添加満足度: 3あまり汚れていないせいか効果がよくわからない。
フュエルクリーンハイブリッド 古河薬品工業
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
古河薬品工業フュエルクリーンハイブリッド1本(300mL)
レビュー:118件のレビュー 平均満足度4.31(118)
【特長】高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。
強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。
防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
【適合車】ガソリン車【使用方法】給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】0.3L【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: ガソリンに添加満足度: 52年に一度しか乗らないような軽乗用車のタンクに入れてあります。つい最近使うことがあり、エンジンをかけましたが、一発セルでかかりました。もちろんバッテリー端子外してありましたが、2年以上ガソリンは入れ換えてないので、ドロドロで詰まってもおかしくないのに驚きです。知り合いに勧めました。
用途: ガソリン添加満足度: 4様々な添加剤を使ってますが中でも洗浄剤は特に使ってます。
こちらの製品は少量ながらPEA配合で洗浄効果に期待が持てます。
ピットワークなどのPEA配合の方が濃度はあるんですが一定期間使わないと効果が表れないという点でこちらが圧勝です。
フュエルシステム インジェクタークリーナー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
呉工業(クレ)フュエルシステム インジェクタークリーナー1本(236mL)
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.44(41)
【特長】強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤 インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。 レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。 エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。
【用途】四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ
【適合車】ガソリン・ディーゼル車【質量(g)】225【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】192×76×41【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.236L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ガソリン添加満足度: 5満タン時に半分だけ入れたところ、インジェクターの詰まりが少しでも取れたのか?快調になった。こういったケミカルは非力な軽自動車で確実に体感できる。
インプロン FALCON
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
FALCONインプロン1本(200mL)
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.38(40)
【特長】バルブシート潤滑&燃焼室洗浄剤 鉛添加剤と同等以上の潤滑性能を持っていますので、無鉛ガソリンに添加して使用しますと有鉛ガソリン同様のバルブリセッション防止効果を発揮します。 本品の主原料は米国環境保全局に登録されており安全な製品です。 清浄剤を配合していますので、プラグ、バルブ、燃料噴射ノズル等の汚れを除去してエンジン性能を守ります。 スパーク能力を回復します。 排気ガス中のCO、HC等が減少します。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】200mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ガソリン添加満足度: 4バルブ周りの潤滑をしてくれるとのことで購入しました。
最近のガソリン車ですがエンジンのスムーズさが確認できました。
ただ添加剤全般に言えますが難燃性の添加剤が多く燃調は濃いめに出ますので用法用量は守りましょう。(説明書きの2倍の濃度時にフル加速で黒鉛出ました)
フュエルシステムバイタルクリア ガソリン車専用 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
呉工業(クレ)フュエルシステムバイタルクリア ガソリン車専用1本(236mL)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.21(24)
【特長】5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。
長年の走行で蓄積したインジェクターの汚れを強力に洗浄し、正常な燃料噴射へと導きます。
インテークバルブやシリンダーヘッドの汚れを洗浄し、不完全燃焼を抑制します。
スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
【用途】5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ガソリンエンジンの燃料系統の洗浄。
【適合車】ガソリン車【寸法(mm)】192×76×41【質量(g)】257【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】236mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ガソリンに添加満足度: 4以前ガストリートメントを使用し
少しアイドリングが静かになった
コチラを使用し更にアイドリングが静かになり
Dレンジ停車時の車体(ステアリング)振動も減りつつあります。
燃焼促進剤(ガソリンエンジン用/ガソリン) 大智
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大智燃焼促進剤(ガソリンエンジン用/ガソリン)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.22(9)
【特長】燃焼効率を向上させるので、排出ガス量が減少し、燃料消費も抑制します。 燃焼促進によってカーボンなどの堆積を抑え、エンジン内をクリーンにします。 石油系燃料100%であり、界面活性剤などの化学薬品は使用せず、燃料のガソリン(軽油)に投入しても、成分には何の変化も生じないので安心です。
【用途】ガソリンエンジン用
【色】淡黄色透明【適合車】ガソリン車【引火点(℃)】45~110(PM)【密度(g/cm3)】0.76~0.87(15℃)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ガソリンに添加満足度: 5アドレスV125に使用。以前はエネオスのエコフォースGを使っていましたが、高価なのでTK-M1を使ってみました。駆動系も含め完調な状態でないと意味ないですし、それゆえ劇的な変化はあり得ませんが、全域で調子いいです。1本でガソリン1000L分なのでアドレスだけでは、使い切るのに何年もかかりそうです。
エンジン内部洗浄剤(ガソリン車専用) カストロール
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カストロールエンジン内部洗浄剤(ガソリン車専用)1缶(200mL)
レビュー:149件のレビュー 平均満足度4.46(149)
【特長】燃料系統からエンジンまでしっかり洗浄するエンジン内部清浄剤。 満タン時に燃料タンクに入れるだけで、燃費の回復のみならず、エンジンの燃焼効率を高め、排ガスをクリーンにします。 配合された特殊PEAが発揮するコーティング効果により汚れの再付着を防止します。
【用途】二輪および四輪の4サイクルガソリン車専用
【適合車】ガソリン車【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】200mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ガソリンに添加満足度: 4価格がもう少し安ければベストです 効果が目に見えるものではないので性能の現状維持に使用しています

ガソリン添加に使う商品」に関連するカテゴリ

ガソリン添加に使う商品」に関連する商品一覧

ガソリンタンクに使う商品

ガソリンタンクに使う商品

Oリング P(運動用、固定用) NBR,ガソリン携行缶 横型