クボタトラクター用の商品

クボタトラクター用の商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルフィルター」「エンジンオイル」「バッテリー」などの商品を紹介します。

エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油
レビュー:1,943件のレビュー 平均満足度4.50(1943)
【特長】GROUPⅢ100%の合成油を使用した高性能なオイルです。
高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 安定した潤滑性能を追求。 エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
【危険物の性状】10W-30【API】SM/CF相当【危険物の類別】【SAE】第四類【危険等級】第四石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: クボタのトラクターに使用。満足度: 3ディーゼルとガソリン兼用オイルとディーゼル専用は、どちらが良いか分からない。取りあえずトラクターに使用し、100時間で交換予定です。注ぎ口は良いですね。まだ10時間使用、調子は良いですね。
建機・農機用オイルフィルター FILTEC
販売価格(税別)349384税込
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
お客様の声
用途: クボタトラクター用満足度: 5クボタL2202用に純正より倍くらいの容量アップ。オイル漏れもなく快適。
用途: クボタトラクター用満足度: 5クボタトラクターのエンジンオイルフィルターとして使用しています。
(機種:T220)
純正部品より安価で、品質も全く問題なく使用していますのでリピート注文です。
大型車用バッテリー PRODA NEO GSユアサ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
GSユアサ大型車用バッテリー PRODA NEO
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.53(19)
【特長】大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA NEOは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。
液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
24ヶ月または6万kmまでの製品保証。
【用途】大型トラック・建設機器用
【電圧(V)】(上部)突出【形状】12(液入充電済み)
お客様の声
用途: クボタトラクター満足度: 5クボタトラクターのバッテリーを交換しました。
非常に良い。
建機・農機用エアーフィルター FILTEC
販売価格(税別)829912税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
お客様の声
用途: クボタ トラクター満足度: 2いつも純正品を使用していますが、同等品ということで販売されていたので購入しました。サイズとしては少し小さめです。スポンジ等のスペーサーが必要です。ただ値段としてはほぼ半額なので…仕方がないですね。
用途: クボタのトラクターに使用。満足度: 5サイズがピタリで、以前からの取引業者で農機センターの、フィルターより良いと、思われます。満足しています。
トラクター交換爪 福農産業
販売価格(税別)569626税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
福農産業トラクター交換爪1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度3.06(16)
【特長】ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
【用途】トラクター用爪
【高さ(mm)】特殊鋼【材質】9.5【厚さ(mm)】150【取付ボルト】3/8×30mm【取付幅(mm)】25
お客様の声
用途: クボタトラクターに使用満足度: 3所有のトラクターに使用出来るか偏芯爪1本購入。偏芯爪は普通爪と取付け部分の厚み幅が同じでした。偏芯爪ホルダーは普通爪ホルダーより幅、厚みが大きい為取付け時に加工必要(爪とホルダーの隙間を鉄板等で差込埋める)偏芯寸法はメーカー品とほぼ変わらずでした。爪の長さが先端で2cmほど短いです。普通爪も購入して使用してみます。

クボタトラクター用の商品」に関連する商品一覧

トラクターのメンテランスに使う商品

トラクターのメンテランスに使う商品

エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油,ラッカースプレーJ