【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。
マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。
裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。
先端にサブ照明の5LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
【用途】製造ライン、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【幅(mm)】フック付【LED寿命(時間)】マグネット付【保護等級】LED【光束(Lm)】ABS+PS【厚さ(mm)】56【電球の種類】42【材質】215【質量(g)】約170(電池含まず)【全光束(Lm)】(先端)20~25、(側面)112~140【連続点灯時間】IP20【点灯方式】単3形乾電池×3本(電池別売)【光度(mcd)】先端:18時間、側面:6時間【使用電池】1.ボタンを1回押すと側面の28個のLED点灯、2.ボタンを2回押すと先端の5個のLED点灯【マグネット】(側面)4000~6000×28、(先端)13000~15000×5【全長(mm)】(先端)20~25、(側面)112~140【フック】100000
別に漏れもなく満足しております。
安くて性能も良いので満足しております。
商品の在庫が切れないようにしてください。